| |
|
| Artikel-Nr.: 102-839661-BP Herst.-Nr.: 839661 EAN/GTIN: 4016138448276 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 839661 Zylinderschrauben M2 16 mm Innensechskant DIN 912 Stahl 8.8 geschwärzt 20 St.
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · DIN-Norm: DIN 912 · Gewinde-Maß: M2 · ISO-Norm: ISO 4762 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: 8.8 geschwärzt · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 St. | Produktabmessung, Länge: | 16 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Antrieb (Werkzeug): | Innensechskant | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | 8.8 geschwärzt | Schrauben Kopfform: | Zylinderkopf | Gewinde-Maß: | M2 | Gütestufe: | 12.9 | DIN-Norm: | DIN 912 | ISO-Norm: | ISO 4762 | Produkt-Art: | Zylinderschrauben | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din en iso 4762 m2x16, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, TOOLCRAFT, 839661, imbus, imbusschrauben, imbuschrauben |
| | |
| |