Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller QuickBit® CeramicMaster 50097 5 Glas- und Fliesenbohrer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-803745-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     50097 5
EAN/GTIN:
     4010159500975
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
fliesenbohrer 10 mm
Heller QuickBit® CeramicMaster 50097 5 Glas- und Fliesenbohrer 1 St.

Quick Bit Ceramic Master 10 mm x 85 mm

Ausstattung:
Für drehbohrenden Einsatz in Glas und weichen Keramikwerkstoffen · Angespitzte, jederzeit nachschärfbare Querschneide ermöglicht präzises Anbohren · Heller QuickBIT®-Produkte: Optimal abgestimmt auf den Einsatz in Akku-Maschinen · Schnellster Wechsel zwischen Bohrern und Bits · ¼“-Sechskantschaft verhindert das Durchrutschen des Bohrers im Bohrfutter · Wichtig: Nur drehend und bei niedriger Drehzahl verwenden sowie ausreichend Kühlen.

Technische Daten:
Material-Eignung: Glas,Keramik,Fliesen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
23 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Marke:
Heller
Material-Eignung:
Glas | Keramik | Fliesen
Produkt-Art:
Glas- und Fliesenbohrer
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer, fliesenbohrer heller, 4010159500975, Heller, 50097 5, QuickBit® CeramicMaster
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
192
20
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 7,36*
3 Tage
192
1
€ 6,90*
ab € 6,10*
€ 8,08*
7 Tage
230
1
€ 4,79*
ab € 6,16*
€ 8,15*
2 Tage
198
1
€ 7,90*
ab € 6,14*
€ 8,17*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 9,52*
€ 13,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 22,92*
Ähnlich
Heller
50091 3
ab € 2,87*
Ähnlich
Heller
50092 0
ab € 2,90*
Ähnlich
Heller
50093 7
ab € 3,18*
Ähnlich
Heller
50094 4
ab € 3,33*
Ähnlich
Heller
50096 8
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.