| |
|
| Artikel-Nr.: 102-803741-BP Herst.-Nr.: 50092 0 EAN/GTIN: 4010159500920 |
| |
|
| | |
| Heller QuickBit® CeramicMaster 50092 0 Glas- und Fliesenbohrer 1 St.
Quick Bit Ceramic Master 4 mm x 75 mm
Ausstattung: Für drehbohrenden Einsatz in Glas und weichen Keramikwerkstoffen · Angespitzte, jederzeit nachschärfbare Querschneide ermöglicht präzises Anbohren · Heller QuickBIT®-Produkte: Optimal abgestimmt auf den Einsatz in Akku-Maschinen · Schnellster Wechsel zwischen Bohrern und Bits · ¼“-Sechskantschaft verhindert das Durchrutschen des Bohrers im Bohrfutter · Wichtig: Nur drehend und bei niedriger Drehzahl verwenden sowie ausreichend Kühlen.
Technische Daten: Gewicht: 9 g · Material-Eignung: Glas,Keramik,Fliesen
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Höhe: | 75 mm | Produktabmessung, Länge: | 23 mm | Produktabmessung, Breite: | 75 mm | Marke: | Heller | Material-Eignung: | Glas | Keramik | Fliesen | Gewicht: | 9 g | Produkt-Art: | Glas- und Fliesenbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,90* | € 3,96* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,08* | € 3,96* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,99* | € 4,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,01* | € 4,08* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,90* | € 6,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|