Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON TOOLS 51000300 Duo-Crimp No. 300 Kabelentmanteler 0.5 bis 6 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-802735-BP
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     51000300
EAN/GTIN:
     4024596001216
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
WEICON TOOLS 51000300 Duo-Crimp No. 300 Kabelentmanteler 0.5 bis 6 mm²

DUO CRIMP NO 300

Abisolieren und Crimpen mit nur einem Werkzeug.

Ausstattung:
Autom. Querschnittseinstellung · Aderendhülsen-Pressbereiche: 0,5 - 1,5 mm und 2,5 - 6,0 mm · Messer aus gehärtetem Spezialstahl · Mit integriertem Seitenschneider.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.5 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 10 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 20 · Gewicht: 116 g · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Weitere technische Daten: Zum Verpressen der Aderendhülsen stehen zwei Pressbereiche zur Verfügung, von 0.5 - 2.5 mm² und von 4.0 - 6.0 mm²;mit integriertem, gut zugänglichem Seitenschneider

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
10 bis 20
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.5 bis 6 mm²
Marke:
WEICON TOOLS
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.5 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
10 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
20
Geeignet für:
Innere Leiter (massiv oder Litze)
Typ:
DUO CRIMP NO 300
Gewicht:
116 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, abisolierzange, weicon abisolierzange, 4024596001216, WEICON TOOLS, 51000300, Duo-Crimp No. 300, Multifunktions-Abisolierer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,53*
€ 43,71*
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 36,54*
€ 43,76*
1
€ 4,00*
ab € 33,63*
€ 43,87*
5 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 36,63*
€ 43,91*
Lager 102
53
1
Frei Haus
ab € 37,74*
€ 49,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.