Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol B1005A1-N B1005A1-N Abdeckkappe Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-748270-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B1005A1-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
Amphenol B1005A1-N B1005A1-N Abdeckkappe Silber 1 St.

BNC Verschlusskappe

Alle Steckverbinder in Industriequalität aus Messing vernickelt. Kontakte: Stecker: Messing vergoldet Buchse: Beryllium Kupfer vergoldet. Kontaktwiderstand: Innenleiter 1,5 mΩ, Außenleiter 1 mΩ, Isolationswiderstand 5000 MΩ.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Passend für Steckverbinder: BNC-Buchse

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Amphenol
Farbe:
grau
Passend für Steckverbinder:
BNC-Buchse
Herst.-Teilenr.:
B1005A1-N
Typ (Hersteller-Typ):
B1005A1-N
Produkt-Art:
Abdeckkappe
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder amphenol, schutzkappen steckverbinder, Amphenol, B1005A1-N, 700-9310, HF-Steckverbinder-Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,48*
1
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 3,53*
1
€ 4,00*
ab € 2,57*
€ 4,11*
2 Tage
415
1
€ 5,95*
ab € 2,25*
€ 4,44*
Lager 102
96
1
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amphenol
B6121E1-ND3G-5-50
ab € 1,74*
Sonstiges
Amphenol
B6351B1-ND3G-50
ab € 2,04*
Sonstiges
Amphenol
B6351B1-ND3G-75
ab € 2,02*
Sonstiges
Amphenol
B6421A1-NT3G-1-50
ab € 3,22*
Sonstiges
Amphenol
B6651B1-NNYL3G-50
ab € 2,69*
Sonstiges
Amphenol
B7471A1-ND3G-50
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.