| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D16547 Herst.-Nr.: B1005A1-N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Alle Steckverbinder in Industriequalität aus Messing vernickelt. Kontakte: Stecker: Messing vergoldet Buchse: Beryllium Kupfer vergoldet. Kontaktwiderstand: Innenleiter 1,5 mΩ, Außenleiter 1 mΩ, Isolationswiderstand 5000 MΩ. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Herst.-Teilenr.: | B1005A1-N | Typ: | B1005A1-N | Passend für: | BNC-Buchse | Herstellerfarbe: | Silber | Produkt-Art: | Abdeckkappe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,04* | € 2,48* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,64* | € 3,53* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,58* | € 4,11* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,25* | € 4,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,14* | € 4,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|