Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interkabel F-KPS 49 FM F-Buchse Kompression Anschlüsse: F-Buchse Kabel-Durchmesser: 6.9 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739714-BP
Hersteller:
     INTERKABEL
Herst.-Nr.:
     F-KPS 49 FM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-Buchse
F-Einbaubuchse
f-buchse
Interkabel F-KPS 49 FM F-Buchse Kompression Anschlüsse: F-Buchse Kabel-Durchmesser: 6.9 mm 1 St.

F-Kompressionsbuchse

Wassergeschützt

Buchse mit farbigen Dichtring (wassergeschützt). Für Dielektrikum max. 4,8 mm.

Technische Daten:
Anschlüsse: F-Buchse · Ausführung (allgemein): F-Buchse · Herstellerfarbe: Blau · Kabel-Besonderheiten: Kompression · Kabel-Durchmesser: 6.9 mm · Passend für (Details): AC100 (60 57 31),AC400 (60 64 90) · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade

Hinweis:
In Verbindung mit Befestigungs-Set BFS-FB03 (Unterlegscheibe und Mutter) direkt in Verteiler-/Erdungsschienen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Passend für (Details):
AC100 (60 57 31) | AC400 (60 64 90)
Marke:
Interkabel
Anschlüsse:
F-Buchse
Kabel-Besonderheiten:
Kompression
Farbe:
blau
Ausführung (allgemein):
F-Buchse
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser:
6.9 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
F-Buchse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Interkabel, F-KPS 49 FM, F-Stecker, Sat-Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
25
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,76*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 2,76*
1 Tag
25
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,95*
6 Tage
25
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,71*
€ 16,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
INTERKABEL
AC 100-1
ab € 1,97*
Sonstiges
INTERKABEL
FA 01
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.