Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 396508 Flachsteckhülse Steckbreite: 4.8 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Vollisoliert Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736888-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     396508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
vogt flachsteckhülse
Vogt Verbindungstechnik 396508 Flachsteckhülse Steckbreite: 4.8 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Vollisoliert Blau 1 St.

Flachsteckhülse isoliert

Blau
4.8 mm x 0.8 mm
1.50 mm² - 2.50 mm²

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial (Details): Polyamid 6.6 · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Querschnitt (min.): 1.50 mm² · Steckbreite: 4.8 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Stützhülse: Ja · Typ: Hülse · Weitere technische Daten: (Form A DIN 46245 UL-No. E235796)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt-Bereich:
1.50 - 2.50 mm²
Steck-Größe:
4.8 x 0.8 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Farbe:
blau
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
396508
Typ (Hersteller-Typ):
396508
Querschnitt (max.):
2.50 mm²
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
4.8 mm
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid 6.6
Typ:
Hülse
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Querschnitt (min.):
1.50 mm²
Stützhülse:
Ja
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: flachsteckhülse, Vogt Verbindungstechnik, 396508, Quetschverbinder, Quetschstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3500
100
€ 5,95*
ab € 0,1448*
€ 0,2363*
10
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,24*
Lager 102
7431
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
381408.67
ab € 0,0507*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3986s
ab € 79,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.