| |
|
| Artikel-Nr.: 102-735335-BP Herst.-Nr.: 18 2312 EAN/GTIN: 4021103823125 |
| |
|
| | |
| Cimco 18 2312 Aderendhülse 0.5 mm² Teilisoliert Weiß 100 St.
Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228
14 mm Weiß
Technische Daten: AWG max.: 22 · Herstellerfarbe: Weiß · Hülsenlänge: 8 mm · Isolationsmaterial (Details): PP · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: CU-ETP · Länder-Farbcode: DIN · Produktabmessung, Länge: 14 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 0.5 mm² · Temperaturbereich (Details): -35 - +105 °C
Lieferumfang: 100 Stück
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Länder-Farbcode: | DIN | Querschnitt (je Pol/Ader): | 0.5 mm² | Produktabmessung, Länge: | 14 mm | Querschnitt x Länge: | 0.5 mm² x 8 mm | Marke: | Cimco | Farbe: | weiß | Isolierungsart: | Teilisoliert | Herst.-Teilenr.: | 18 2312 | Typ (Hersteller-Typ): | 182312 | AWG max.: | 22 | Hülsenlänge: | 8 mm | Isolationsmaterial (Details): | PP | Kontaktmaterial: | CU-ETP | Temperaturbereich (Details): | -35 - +105 °C | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Aderendhülse | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cimco, 18 2312, 182312, Adernendhülsen, Aderhülsen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 0,679* | € 1,069* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 0,70* | € 1,10* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,89* | € 1,40* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 0,896* | € 1,406* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 1,22* | € 2,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0122* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|