Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rean AV NYS238 NYS238 Klinke Audio Adapter [1x Klinkenbuchse 6.35 mm - 1x Klinkenbuchse 6.35 mm] Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734230-BP
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     NYS238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke 3,5mm buchse
Rean AV NYS238 NYS238 Klinke Audio Adapter [1x Klinkenbuchse 6.35 mm - 1x Klinkenbuchse 6.35 mm] Nickel

Rean Klinkenadapter 6,35 mm für Stereo

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenbuchse 6.35 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenbuchse 6.35 mm · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Nickel · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Adapter · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Stereo

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Nickel
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Klinkenbuchse 6.35 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Klinkenbuchse 6.35 mm
Marke:
Rean AV
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Audio
Farbe:
grau
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Klinke
Produkt-Art:
Audio Adapter
Weitere Suchbegriffe: adapter klinke, Rean AV, NYS238, Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
872
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,51*
1 Tag
81
€ 14,99*
ab € 1,55*
€ 4,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.