Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 7W2 3017W2PCM99A10X D-SUB Hybrid 180 ° Lötkelch 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732939-BP
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     3017W2PCM99A10X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder conec
d-sub steckverbinder
Conec 7W2 3017W2PCM99A10X D-SUB Hybrid 180 ° Lötkelch 1 St.

D-SUB-Hochstrom-COMBI mit Signalkontakte

D-SUB Hybrid



Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 180 ° · Belegung (D-SUB Kontakte): 2 kombinierte Hochstrom- oder Koaxialkontakte,15 Signalkontakte · Material (Details): Stahl verzinnt · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Durchgangsloch · Temperaturbereich (Details): - 55 - +125 °C

Lieferumfang:
Ohne Hochstromkontakte (mit Signalkontakten)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Conec
Belegung (D-SUB Kontakte):
2 kombinierte Hochstrom- oder Koaxialkontakte | 15 Signalkontakte
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Durchgangsloch
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Herst.-Teilenr.:
3017W2PCM99A10X
Typ (Hersteller-Typ):
7W2
Material (Details):
Stahl verzinnt
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Anschlusswinkel:
180 °
Temperaturbereich (Details):
- 55 - +125 °C
Produkt-Art:
D-SUB Hybrid
Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder stecker, Conec, 3017W2PCM99A10X, 7W2, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,86*
€ 9,14*
€ 4,00*
ab € 6,00*
€ 9,16*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 9,20*
€ 5,90*
ab € 4,77*
€ 10,14*
6 Tage
30
€ 6,99*
ab € 13,21*
€ 19,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Conec
165X13389XE
ab € 3,89*
Zubehör
Conec
165X14529XE
ab € 4,40*
Zubehör
Conec
165X13439XE
ab € 5,72*
Zubehör
Conec
165X14579XE
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.