Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 3 (DB), abgewinkelt 45°, Kabel-Ø 13 mm, Kuns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 3 (DB), abgewinkelt 45°, Kabel-Ø 13 mm, Kuns
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 3 (DB), abgewinkelt 45°, Kabel-Ø 13 mm, Kuns
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 3 (DB), abgewinkelt 45°, Kabel-Ø 13 mm, Kuns
Artikel-Nr.:
     4502-55F5704
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     165X13439XE
EAN/GTIN:
     4099889813586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse conec
D-Sub Steckergehäuse, CONEC, 165X13439XE Kunststoffhaube 25-positionen mit seitlichem Kabelausgang.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gehäusegröße:
3 (DB)
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kabelausgang:
abgewinkelt 45°
Kabeldurchmesser:
13 mm
Verriegelung:
Verriegelungsschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0281 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.