Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 3856.60 Steckzunge Steckbreite: 6.3 mm Steckdicke: 0.8 mm 45 ° Unisoliert Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732869-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3856.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
vogt flachstecker
Vogt Verbindungstechnik 3856.60 Steckzunge Steckbreite: 6.3 mm Steckdicke: 0.8 mm 45 ° Unisoliert Metall 1 St.

Flachstecker schraubbar und schweissbar

Metall
6.3 mm x 0.8 mm
-

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 45 ° · Herstellerfarbe: Metall · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Messing · Loch-Ø (Details): 4.3 mm · Steckbreite: 6.3 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Stecklänge: 10.5 mm · Stützhülse: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Steck-Größe:
6.3 x 0.8 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Farbe:
grau
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
3856.60
Typ (Hersteller-Typ):
3856.60
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
6.3 mm
Stecklänge:
10.5 mm
Anschlusswinkel:
45 °
Loch-Ø (Details):
4.3 mm
Kontaktmaterial:
Messing
RoHS-konform:
Ja
Stützhülse:
Nein
Oberflächen-Beschaffenheit:
Blank
Produkt-Art:
Steckzunge
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, Vogt Verbindungstechnik, 3856.60, Quetschverbinder, Flach-Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0507*
€ 0,0759*
Lager 102
11650
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0608*
€ 0,1011*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,22*
€ 23,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1011*
€ 0,1203
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0927*
€ 0,1103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0907*
€ 0,1079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0878*
€ 0,1045
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,0973
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,0724
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,033* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3838.60
ab € 0,143*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3903
ab € 0,0953*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.