Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 460512ks Aderendhülse 2.5 mm² Teilisoliert Blau 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732384-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     460512ks
EAN/GTIN:
     4016138574364
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 2,5mm² blau
aderendhülse 2,5mm² blau
aderendhülse isoliert
Vogt Verbindungstechnik 460512ks Aderendhülse 2.5 mm² Teilisoliert Blau 100 St.

Aderendhülsen mit Kunststoffkragen

Für kurz- und erdschlusssichere Leitungen

Diese speziellen Aderendhülsen mit großem Kunststoffkragen und extra dicker Isolation sind bestimmt für den Einsatz bei ungesicherten Anschlüssen in Motoren, Schaltanlagen und Verteilern, Schienenfahrzeugen, Solaranlagen usw. Dank der dickeren Isolation werden Stromdurchschläge verhindert.

Technische Daten:
AWG max.: 14 · Herstellerfarbe: Blau · Hülsenlänge: 12 mm · Isolationsmaterial (Details): PP · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Länder-Farbcode: DIN · Produktabmessung, Länge: 21.5 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 2.5 mm² · Temperaturbereich (Details): +105 °C

Lieferumfang:
100 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Länder-Farbcode:
DIN
Querschnitt (je Pol/Ader):
2.5 mm²
Produktabmessung, Länge:
21.5 mm
Querschnitt x Länge:
2.5 mm² x 12 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Farbe:
blau
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
460512ks
Typ (Hersteller-Typ):
460512ks
AWG max.:
14
Hülsenlänge:
12 mm
Isolationsmaterial (Details):
PP
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer|ツ| verzinnt
Temperaturbereich (Details):
+105 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 460512ks, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,87*
€ 6,32*
Lager 102
93
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,34*
7 Tage
93
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 15,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0403* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.