Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli SLB4-F6,3 Sicherheits-Laborbuchse Buchse, Einbau Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730915-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.3060-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Stäubli SLB4-F6,3 Sicherheits-Laborbuchse Buchse, Einbau Grün 1 St.

Sicherheitseinbaubuchse SLB4-F6,3

32 A
Grün

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Anschluss über Flachstecker.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Herstellerfarbe: Grün · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: Vergoldet · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 32 A · Produktabmessung, Länge: 33 mm · Produktabmessung, Ø: 14.5 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 14.5 mm x 33 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
14.5 mm
Produktabmessung, Länge:
33 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
Stäubli
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
23.3060-25
Typ (Hersteller-Typ):
SLB4-F6|ツ|3
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
1000 V
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Buchsen-Ø:
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherheits-Laborbuchse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bananenbuchse grün staubli, laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, Stäubli, 23.3060-25, SLB4-F6, 3
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,049*
€ 1,459*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0515*
€ 1,5915*
9 Tage
63
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,0901*
€ 1,6501*
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,199*
€ 1,659*
Lager 102
229
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,2496*
Zubehör
Stäubli
25.0020
ab € 13,96*
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.