Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli Electrical Connectors 4mm Sicherheits Buchse grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4 mm Sicherheitsbuchse grün SLB4-F6,3
4 mm Sicherheitsbuchse grün SLB4-F6,3
4 mm Sicherheitsbuchse grün SLB4-F6,3
Artikel-Nr.:
     4792-40068290
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.3060-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Anschluss: Flachstecker 6,3 mm × 0,8 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Herkunftsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: bananenbuchse grün staubli, laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, SLB4-F6,3, SLB4F6,3, 23.306025, 23.3060-25, Fernmelde-Steckverbinder, Fernmeldestecker, Kabelstecker, Kabelverbinder, Kabelwinkelstecker, RJ-Stecker, RJ11, RJ12, RJ45, TAE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,059*
€ 1,479*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0615*
€ 1,6015*
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,199*
€ 1,629*
Lager 4792
7 Tage
63
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,1001*
€ 1,6601*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 1,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6601*
€ 1,97552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5601*
€ 1,85652
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5201*
€ 1,80892
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3801*
€ 1,64232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2701*
€ 1,51142
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1001*
€ 1,30912
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
23.3060-23
ab € 1,059*
Zubehör
Stäubli
23.3060-27
ab € 1,41*
Zubehör
Stäubli
23.3060-24
ab € 1,049*
Zubehör
Stäubli
23.3060-20
ab € 1,0955*
Zubehör
Stäubli
23.3060-22
ab € 1,059*
Zubehör
Stäubli
23.3060-21
ab € 1,0855*
Zubehör
Stäubli
23.3060-26
ab € 1,0955*
Zubehör
Stäubli
23.3060-29
ab € 1,2155*
Zubehör
Stäubli
23.3060-28
ab € 1,56*
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,40*
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,252*
Zubehör
Stäubli
25.0020
ab € 14,1112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.