Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 460508.s10 Aderendhülse 2.5 mm² Teilisoliert Blau 1000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-715971-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     460508.s10
EAN/GTIN:
     4016138778748
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 2,5mm² blau
aderendhülse 2,5mm²
aderendhülsen unisoliert
Vogt Verbindungstechnik 460508.s10 Aderendhülse 2.5 mm² Teilisoliert Blau 1000 St.

Aderendhülsen-Sortimentsdose


14 mm
Blau

Technische Daten:
AWG max.: 14 · Herstellerfarbe: Blau · Hülsenlänge: 8 mm · Isolationsmaterial (Details): PP · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Länder-Farbcode: DIN · Produktabmessung, Länge: 14 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 2.5 mm² · Temperaturbereich (Details): bis +105 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Länder-Farbcode:
DIN
Querschnitt (je Pol/Ader):
2.5 mm²
Produktabmessung, Länge:
14 mm
Querschnitt x Länge:
2.5 mm² x 8 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Farbe:
blau
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
460508.s10
Typ (Hersteller-Typ):
460508.s10
AWG max.:
14
Hülsenlänge:
8 mm
Isolationsmaterial (Details):
PP
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer|ツ| verzinnt
Temperaturbereich (Details):
bis +105 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 460508.s10, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,49*
€ 27,35*
Lager 102
22
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,27*
€ 27,36*
7 Tage
22
pro Paket
€ 6,99*
ab € 39,05*
€ 52,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,36*
€ 32,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,71*
€ 31,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,64*
€ 29,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,49*
€ 27,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,65*
€ 26,95
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,39*
€ 26,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,99*
€ 26,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,27*
€ 21,74
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01827* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.