Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzato Elettrica E21PL2R6210 E21PL2R6210 Drucktaster Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707654-BP
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     E21PL2R6210
EAN/GTIN:
     8018851194856
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip67
drucktaster
drucktaster 20mm
Pizzato Elettrica E21PL2R6210 Drucktaster Schwarz 1 St.

Drucktaster flach beleuchtbar E21PL2R

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): Drucktaster · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Herstellerfarbe: Schwarz · Knopf-Durchmesser: 20 mm · Leuchtfarben: Blau · Leuchtmittel-Typ: LED · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Hinweis:
Kontakt-, LED-Element und Befestigungsadapter bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Marke:
Pizzato Elettrica
Schutzart:
IP67
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Blau
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
E21PL2R6210
Ausführung (allgemein):
Drucktaster
Knopf-Durchmesser:
20 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Drucktaster
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 8018851194856, Pizzato Elettrica, E21PL2R6210, switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pizzato Elettrica
E21BAC11
ab € 2,08*
Sonstiges
Pizzato Elettrica
E2CP01G2V1
ab € 3,87*
Sonstiges
Pizzato Elettrica
E2LP1A2V1
ab € 7,87*
Sonstiges
Pizzato Elettrica
VEGP32A5A
ab € 2,43*
Sonstiges
Pizzato Elettrica
VEPT32A00A0
ab € 0,85*
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.