Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzato Elettrica VEPT32A00A0 Etikettenhalter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-708822-BP
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     VEPT32A00A0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Pizzato Elettrica VEPT32A00A0 Etikettenhalter 1 St.

Etikettenhalter VEPT32A00A0

Technische Daten:
Passend für (Details): Etikett 18 x 27 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
Etikett 18 x 27 mm
Marke:
Pizzato Elettrica
Typ (Hersteller-Typ):
VEPT32A00A0
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Etikettenhalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, beschriftungsfenster, Pizzato Elettrica, VEPT32A00A0
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,86*
Lager 102
9
3
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.