| |
|
| Artikel-Nr.: 102-705842-BP Herst.-Nr.: FT6320 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Cliff FT6320 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Buchse, Einbau horizontal Polzahl (num): 3 Stereo Schwarz 1 St.
Klinkeneinbaukupplung J/SKT 3,5 mm
Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Buchse, Einbau horizontal
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Audio-Kanäle: Stereo · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Vernickelt · Polzahl (num): 3 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal · Temperaturbereich (Details): -10 - +70 °C · Typ: FT6320 · Weitere technische Daten: Schaltkontakt vorhanden
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Audio-Kanäle: | Stereo | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Cliff | Farbe: | schwarz | Anschluss (Bauelemente): | Print | Herst.-Teilenr.: | FT6320 | Typ (Hersteller-Typ): | FT6320 | Polzahl: | 3 | Steckverbinder-Bauform: | Buchse|ツ| Einbau horizontal | Typ: | FT6320 | Kontaktmaterial: | Vernickelt | Temperaturbereich (Details): | -10 - +70 °C | Produkt-Art: | Klinken-Steckverbinder 3.5 mm | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cliff, FT6320, Hohlraumstecker, Klinkenstecker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,21* | € 2,86* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,78* | € 2,88* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,91* | € 3,29* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,50* | € 12,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|