Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Cliff FT6320 Klinken-Steckverbinder 3.5mm Buchse, Einbau horizontal Polzahl (num): 3 Stereo Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126011
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FT6320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo 3,5mm
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
3er Pack Cliff FT6320 Klinken-Steckverbinder 3.5mm Buchse, Einbau horizontal Polzahl (num): 3 Stereo Schwarz

Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Buchse, Einbau horizontal

Herstellerfarbe: Schwarz
Typ: FT6320
Herst.-Teilenr.: FT6320
Typ: FT6320
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Print
Kontaktmaterial: Vernickelt
Bauform: Buchse, Einbau horizontal
Audio-Kanäle: Stereo
Temperaturbereich: -10 - +70 °C
Farbe: schwarz
Polzahl: 3
Kategorie: Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Hersteller-Nr.: FT6320
EAN: - - - - - - - - -
Schaltkontakt vorhanden

Weitere Suchbegriffe: Cliff, FT6320, Hohlraumstecker, Klinkenstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 2,86*
1 Tag
87
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,88*
1 Tag
385
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,91*
€ 3,28*
Lager 1039
87
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,48*
€ 12,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,26*
€ 14,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,02*
€ 13,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,27*
€ 12,22
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 8,48*
€ 10,09
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,82667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.