Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann 100000 SH6-131-AKK-2 Codierschalter BCD 0-9 Schaltpositionen 10 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704699-BP
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     100000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter bcd
codierschalter
PTR Hartmann 100000 SH6-131-AKK-2 Codierschalter BCD 0-9 Schaltpositionen 10 1 St.

Zweitast-Kodierschalter SH6 BCD

Beliebig aneinanderreihbar

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Aufdruck-Motiv: 0-9 · Kodierung: BCD · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Ruhestrom: max 0.5 A · Schaltpositionen: 10 · Schaltspannung (max.): 40 V DC/AC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Marke:
PTR Hartmann
Schaltpositionen:
10
Kodierung:
BCD
Anschluss (Bauelemente):
Print
Aufdruck-Motiv:
0-9
Typ (Hersteller-Typ):
SH6-131-AKK-2
Schaltspannung (max.):
40 V DC/AC
Ruhestrom:
max 0.5 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Codierschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PTR Hartmann, 100000, SH6-131-AKK-2, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 12,23*
€ 4,00*
ab € 7,24*
€ 12,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.