Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo M 175 Tiervertreiber Funktionsart Multifrequenz Wirkungsbereich 100 m² 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-672108-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M175
EAN/GTIN:
     4024028031750
Suchbegriffe:
Maulwurf-Schreck
Maulwurf-Vertreiber
Maulwurfschreck
Maulwurfvertreiber
Kemo M 175 Tiervertreiber Funktionsart Multifrequenz Wirkungsbereich 100 m² 1 St.

Ultraschall-Tiervertreiber

High-Power-Ultraschall-Lautsprecher mit Kunststoffmembran
Betrieb über 12 V Batterie oder Netzteil möglich
10 verschiedene Frequenzen einstellbar

Dieser Ultraschallgenerator erzeugt sehr laute, sirenenartig pulsierende, aggressive Ultraschalltöne, welche von vielen Tieren als äußerst unangenehm empfunden und daher weitgehend gemieden werden. Der Generator sollte eingesetzt werden, um Nagetiere, Insekten, Krabbelparasiten, Wild und Vögel fern zu halten. Die Tonfrequenz ist einstellbar zwischen Ultraschall (für Menschen nicht hörbar) und für Menschen hörbare, laute und hohe Töne.

Ausstattung:
Je eine LED für Power On und Schallabgabe · Anschlüsse für bis zu 2 Zusatzlautsprecher L020 · Schalldruck max. 135 dB ± 30 % · High-Power-Ultraschall-Lautsprecher mit Plastikmembran

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Maus,Ratte,Vogel,Waschbär,Kaninchen,Reh,Wildschwein,Fuchs,Hund · Ausführung (allgemein): Anschlussklemmen · Frequenz (Details): 7 - 38 kHz · Funktionsart: Multifrequenz · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen · Geräusch-Entwicklung (Details): 135 dB · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Stromversorgung: 12 - 13,8 V/DC · Typ: M 175 · Wirkungsbereich: 100 m²

Hinweis:
Netzteil mit Hohlstecker 5.5 mm aussen x 2.1 mm innen ist auch verwendbar.
Polarität ist in der Anleitung vermerkt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 65 x 37 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Kemo
Anwendung (Insektenfänger):
Maus | Ratte | Vogel | Waschbär | Kaninchen | Reh | Wildschwein | Fuchs
Farbe:
schwarz
Funktionsart:
Multifrequenz
Ausführung (allgemein):
Anschlussklemmen
Geräusch-Entwicklung (Details):
135 dB
Typ:
M 175
Wirkungsbereich:
100 m²
Frequenz (Details):
7 - 38 kHz
Stromversorgung:
12 - 13|ツ|8 V/DC
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen/Außen
Produkt-Art:
Tiervertreiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,74*
€ 26,76*
Lager 102
52
Frei Haus
ab € 18,17*
€ 26,78*
6 Tage
54
€ 6,99*
ab € 31,36*
€ 44,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kemo
L020
ab € 13,33*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12713970
ab € 24,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.