Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comet Wasser-Druckschalter 0.8 bis 1.4 bar 10 - 15 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551275-BP
Hersteller:
     Comet
Herst.-Nr.:
     3550.01.12
EAN/GTIN:
     4031656002014
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Wasser-Druckschalter
Wasserdruckschalter
Digitaler Druckschalter 10 - 15 V

Zum Nachrüsten von Niedervolt-Tauch- und Druckpumpen

Digitaler Druckschalter zur Realisierung eines Drucksystems mit Tauch- oder Druckpumpen. Am Gerät kann der Druck je nach verwendeter Pumpe von 0,8 - 1,4 bar eingestellt werden. Über einen DIP-Schalter ist eine Auswahl zwischen Tauch- und Druckpumpe möglich. Der Druckschalter erkennt durch Microprozessorsteuerung, Störungen wie z.B. einen tropfenden Hahn, Undichtheiten im System oder Schlauchplatzer und schaltet die Pumpe ab. Mit dem Reset-Taster können solche Störungen wieder zurückgesetzt werden.

Ausstattung:
10 mm Schlauchtülle und 12 mm John Guest-Anschluss.

Technische Daten:
Anschlussart: Kabel mit offenen Enden · Arbeitsdruck (max.): 1.4 bar · Arbeitsdruck (min.): 0.8 bar · Arbeitsdruckbereich: 0.8 bis 1.4 bar · Außengewinde: 10 mm,12 mm · Betriebsspannung (LOV): 10 - 15 V/DC · Innengewinde: 10 mm,12 mm · Produkt-Art: Wasser-Druckschalter · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 62 mm · Produktabmessung, Tiefe: 79 mm · Schaltstrom (max.): 6 A · Weitere technische Daten: 10 mm Schlauchtülle und 12 mm John Guest-Anschluss

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 100 x 62 x 79 mm
Anschluss-Art:
Kabel mit offenen Enden
Produktabmessung, Tiefe:
79 mm
Produktabmessung, Höhe:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Arbeitsdruckbereich:
0.8 bis 1.4 bar
Marke:
Comet
Außengewinde:
10 mm | 12 mm
Innengewinde:
10 mm | 12 mm
Schaltstrom (max.):
6 A
Arbeitsdruck (max.):
1.4 bar
Arbeitsdruck (min.):
0.8 bar
Betriebsspannung (LOV):
10 - 15 V/DC
Produkt-Art:
Wasser-Druckschalter
Weitere Suchbegriffe: druckluftschalter, 04031656002014, 04031656002007, 4031656002014, Comet, 3550.01.12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 89,69*
€ 112,87*
Frei Haus
ab € 89,85*
€ 115,18*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 181,68*
€ 218,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.