Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GBH 3-28 DFR SDS-Plus-Bohrhammer 800 W inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-514332-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     061124A004
EAN/GTIN:
     3165140600675
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bosch Professional GBH 3-28 DFR SDS-Plus-Bohrhammer 800 W inkl. Koffer

Bohrhammer mit SDS-plus GBH 3-28 DFR, L-BOXX

800 W
Schlagenergie max. 3.1 J
Max. Bohr-Ø (Holz/Stahl/Mauerwerk/Beton) 30/13/82/68 mm

Bohrhammer mit SDS-plus GBH 3-28 DFR, Höchstleistung bei geringen Vibrationen, hoher Bohrfortschritt und 20 % höhere Meißelleistung als andere Bohrhämmer seiner Klasse, geringe Vibrationen (nur 12 m/s²) für ein angenehmeres Arbeiten durch Bosch-Vibration-Control, Wechselfutter für schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall, ausgewogene Gewichtsverteilung durch L-Bauweise für ein angenehmeres Arbeiten, Drehstopp zum Meißeln, Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen, drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf, Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall, L-BOXX 136 (2 608 438 692), L-BOXX-Einlage Gerät (2 608 438 093), Zusatzhandgriff (2 602 025 191), Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 212), Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010), Wechselfutter SDS-plus (2 608 572 213)

Ausstattung:
Rechts-/Linkslauf · Wechselbohrfutter · Handgriff mit Softgrip-Auflage.

Technische Daten:
Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau) · Betriebsspannung: 230 V · Bohr-Durchmesser (max.): (Holz/Stahl/Mauerwerk/Beton) 30/13/82/68 mm · Drehzahl-Bereich: 0 - 900 U/min · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Koffer · Funktionen (Elektrowerkzeuge): Drehstopp,Schlagstopp · Getriebe-Art (LOV): 1-Gang · Gewicht: 3.6 kg · Leistung: 800 W · Produktabmessung, Höhe: 233 mm · Produktabmessung, Länge: 354 mm · Schlagenergie max.: 3.1 J · Schlagzahl max.: 4000 /min · Werkzeugaufnahme: SDS-Plus

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
233 mm
Produktabmessung, Länge:
354 mm
Marke:
Bosch Professional
Getriebe-Art (LOV):
1-Gang
Funktionen (Elektrowerkzeuge):
Drehstopp | Schlagstopp
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Koffer
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagzahl max.:
4000 /min
Betriebsspannung:
230 V
Schlagenergie max.:
3.1 J
Leistung:
800 W
Bohr-Durchmesser (max.):
(Holz/Stahl/Mauerwerk/Beton) 30/13/82/68 mm
Drehzahl-Bereich:
0 - 900 U/min
Gewicht:
3.6 kg
Produkt-Art:
Bohrhammer
Weitere Suchbegriffe: bosch elektro-bohrhammer, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer sds plus, 3165140600675, Bosch Professional, 061124A004, GBH 3-28 DFR, bosch blau
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 270,18*
€ 304,36*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,28*
€ 305,19*
€ 4,90*
ab € 278,77*
€ 316,65*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 285,52*
€ 320,79*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 322,25*
€ 362,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,60*
€ 431,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,07*
€ 421,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,15*
€ 400,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,45*
€ 394,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,25*
€ 383,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 20,95*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,79*
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,65*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,81*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,37*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,28*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,83*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,83*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,74*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,57*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,54*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,20*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 17,77*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,20*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 48,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.