Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-477576-BP Herst.-Nr.: 38000 EAN/GTIN: 4006209380000 |
| |
|
| | |
| Fischer 38000 BN Kabelbinder 810 mm 8.80 mm Natur 100 St.
Kabelbinder BN
Zur Bündelung von Rohren und Leitungen. Selbstverlöschend entsprechend UL 94 Klasse V2.
Technische Daten: Brandschutz-Eigenschaft: UL 94 Klasse V2 · Bündel-Ø (max.) (Details): 233 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Natur · Kabelbinder-Breite: 8.80 mm · Kabelbinder-Länge: 810 mm · Material: Polyamid 6.6 · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Innen
Lieferumfang: (Packung 100 Stk.)
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Herstellerfarbe: | Natur | Marke: | Fischer | Halogenfrei: | Ja | Farbe: | braun | Verzahnung: | Innen | Material: | Polyamid 6.6 | Herst.-Teilenr.: | 38000 | Typ (Hersteller-Typ): | BN | Kabelbinder-Länge: | 810 mm | Kabelbinder-Breite: | 8.80 mm | Brandschutz-Eigenschaft: | UL 94 Klasse V2 | Bündel-Ø (max.) (Details): | 233 mm | Temperaturbereich (Details): | -40 - +80 °C | Temperatur (max.): | +80 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Kabelbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fischer, 38000, BN, Befestigungsbinder, Kabelbündelung |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,3804* | € 0,521* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,4001* | € 0,5401* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 3,19* | ab € 0,5161* | € 0,6861* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,5511* | € 0,7211* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 49,57* | € 65,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4957* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|