Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Kabelbinder BN 8,8x810 transparent, Inhalt 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     369-62038000
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     38000
EAN/GTIN:
     4006209380000
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
fischer kabelbinder
Die fischer Kabelbinder BN, GBN und UBN sind eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf des Kabelbinders gezogen. Das Einrasten der Zunge in der Verzahnung gewährleistet die dauerhafte Befestigung. Der Kabelbinder ist ideal, um Elektrokabel, Stahlpanzerrohre und Kunststoff-Isolierrohre zu bündeln. Der schwarze Kabelbinder UBN aus UV-stabilisiertem Material ist besonders für Anwendungen im Außenbereich geeignet.Anwendung:
  • Elektrokabeln
  • Flexiblen und starren Kunststoff-Isolierrohren
  • Stahlpanzerrohren.
Vorteile: Das langlebige Nylonmaterial ist halogen- und silikonfrei; Der Kabelbinder UBN (schwarz) ist aus UV-stabilisiertem Material.
Weitere Informationen:
Breite:
8,8 mm
Typ:
BN
Max. Bündeldurchmesser:
245 mm
Material:
Nylon
Länge:
810 mm
Farbe:
transparent
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3804*
€ 0,521*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,4001*
€ 0,5401*
100
pro Stück
€ 3,19*
ab € 0,5161*
€ 0,6761*
Lager 369
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5411*
€ 0,7111*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6323*
€ 0,8323*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7111*
€ 0,84621
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6511*
€ 0,77481
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6411*
€ 0,76291
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5411*
€ 0,64391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 71,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.