Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 5495000 Lochsäge 127 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-468544-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     5495000
EAN/GTIN:
     4006885549500
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsägen hss 127mm
lochsäge
Wolfcraft 5495000 Lochsäge 127 mm 1 St.

1 Lochsäge BiM ø127 mit Sechskant-Schaft und Bohrer

Ausstattung:
speziallegierter Werkzeugkörper mit HSS-Verzahnung, direkt einsetzbar - kein separater Spanndorn erforderlich, Schnitttiefe 40 mm, für Holz, Sperrholz, Gipskartonplatten, Buntmetalle, Kunststoffe, Stahl

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 40 mm · Bohrloch-Durchmesser: 127 mm · Material (Bohrer): HSS Bi-Metall · Material-Eignung: Holz,Buntmetalle,Metall,Kunststoff · Schaftdurchmesser: 6 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Sechskantschaft

Lieferumfang:
Inklusive Zentrierbohrer HSS Ø 6 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Wolfcraft
Material (Bohrer):
HSS Bi-Metall
Material-Eignung:
Holz | Buntmetalle | Metall | Kunststoff
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Sechskantschaft
Bohrloch-Durchmesser:
127 mm
Arbeits-Länge:
40 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Produkt-Art:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, 4006885549500, Wolfcraft, 5495000, Lochkreissäge, bohraufsätze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,05*
€ 29,79*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 21,33*
€ 29,80*
€ 3,50*
ab € 36,23*
€ 48,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.