| |
|
| Artikel-Nr.: 102-468537-BP Herst.-Nr.: 5484000 EAN/GTIN: 4006885548404 |
| |
|
| | |
| Wolfcraft 5484000 Lochsäge 60 mm 1 St.
Lochsäge
Ausstattung: Speziallegierter Werkzeugkörper mit HSS-Verzahnung direkt einsetzbar - kein separater Spanndorn erforderlich · Material: BiM · Für Holz, Sperrholz, Stahl, Buntmetalle, Kunststoffe, Gipskartonplatten
Technische Daten: Arbeits-Länge: 40 mm · Bohrloch-Durchmesser: 60 mm · Material (Bohrer): HSS Bi-Metall · Material-Eignung: Holz,Metall,Buntmetalle,Kunststoff · Produkt-Art: Lochsäge · Schaftdurchmesser: 6 mm · Weitere technische Daten: Schnitttiefe: 40 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Sechskantschaft
Lieferumfang: Inklusive: 1 Zentrierbohrer HSS, ø 6 mm.
Weitere Informationen: | | Marke: | Wolfcraft | Material (Bohrer): | HSS Bi-Metall | Material-Eignung: | Holz | Metall | Buntmetalle | Kunststoff | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | Sechskantschaft | Bohrloch-Durchmesser: | 60 mm | Arbeits-Länge: | 40 mm | Schaftdurchmesser: | 6 mm | Produkt-Art: | Lochsäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lochsäge, 4006885548404, Wolfcraft, 5484000, Lochkreissäge, bohraufsätze |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,37* | € 19,11* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,92* | € 19,12* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,23* | € 24,05* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 36,81* | € 49,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|