Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Rohrwerke 25310025 Flexrohr EN25 50 m Grau 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-456234-BP
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25310025
EAN/GTIN:
     4013960180879
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Isolierrohr
Leer Rohr
Fränkische Rohrwerke 25310025 Flexrohr EN25 50 m Grau 1 St.

FRAE FFKUS-EM-F25 GRAU 50M

FFKuS-EM-F Highspeed ist ein mittleres Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht und Kunststoffmantel aus PVC, nicht flammenausbreitend in Farbe grau. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Beton- und Hohlwandinstallation, ebenso bei tiefen Temperaturen im Erdreich. VDE 0605 DIN EN 61386-22 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm, Klassifizierung: 33412

Technische Daten:
Druckfestigkeit: 750 N · Größe (Installationsrohr): EN25 · Herstellerfarbe: Grau · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 50 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
50 m
Marke:
Fränkische Rohrwerke
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Größe (Installationsrohr):
EN25
Druckfestigkeit:
750 N
Produkt-Art:
Flexrohr
UKCA-konform:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,80*
ab € 49,81*
€ 63,53*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 51,49*
€ 65,86*
2 Tage
12
pro Packung
€ 4,98*
ab € 52,57*
€ 66,77*
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,53*
€ 67,14*
Lager 102
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 67,96*
€ 86,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,24*
€ 102,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,52*
€ 99,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,24*
€ 93,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,92*
€ 90,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 74,16*
€ 88,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 67,96*
€ 80,87
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,3592* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25975025
ab € 0,45793*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25957025
ab € 1,01*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25958025
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.