Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Rohrwerke 25975025 Montagezubehör Dunkelgrau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1962453-BP
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25975025
EAN/GTIN:
     4013960266887
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
Verschlussstopfen (Rohr)
Fränkische Rohrwerke 25975025 Montagezubehör Dunkelgrau 1 St.

Fraenkische Verschlussstopfen FWVS-E25 winddicht RAL7043

FWVS- E ist ein winddichter Kunststoff-Verschlussstopfen aus TPE, mit Durchstoßmembran zum Durchführen von Kabel und Leitungen, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird dieser Verschlussstopfen für alle Kunststoff-Wellrohre. Die Vorteile liegen in der Winddichtheit. Zudem ist der Stopfen ohne HIlfswerkzeug zu bedienen und leicht nachrüstbar. Eine Bildung von Kondenswasser ist ausgeschlossen.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 22 mm · Herstellerfarbe: Dunkelgrau · Material: Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Marke:
Fränkische Rohrwerke
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Außen-Durchmesser:
22 mm
Produkt-Art:
Montagezubehör
Weitere Suchbegriffe: endstopfen fränkische, verschlussstopfen (rohr), 2050006310588, Fränkische Rohrwerke, 25975025, FWVS-E 25, Kabelschutzrohr
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,4917*
€ 0,6717*
2 Tage
200
50
€ 5,90*
ab € 0,504*
€ 0,684*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,5591*
€ 0,7491*
3 Tage
53
1
€ 6,40*
ab € 0,45793*
€ 0,76793*
Lager 102
67
1
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.