Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
IP KVM Switch
>
Artikel
ATEN KH1516A-AX-G 16 Port KVM-Umschalter VGA USB, PS/2 1600 x 1200 Pixel
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-401744-BP
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
KH1516A-AX-G
EAN/GTIN:
4710423776760
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
ATEN KH1516A-AX-G 16 Port KVM-Umschalter VGA USB,PS/2 1600 x 1200 Pixel
ATEN KH1516A KVM-Switch mit 16 Ports für Kat. 5e/6
Eine KVM-Konsole steuert bis zu 16 direkt angeschlossene Computer
Unterstützt Auflösungen bis 1600 x 1200 bei 60 Hz für Entfernungen bis 40 m
Benutzerzugriffsrechte auf Ports können portweise vergeben werden
Unterstützt mehrere Benutzerkonten – bis zu 10 Benutzer- und 1 Administratorenkonto
Firmwareaktualisierung möglich
Die KVM-Switches KH1516A sind Steuereinheiten, die es IT-Administratoren ermöglichen, mehrere Computer von einer einzigen PS/2- oder USB-KVM-Konsole (Tastatur, Maus, Monitor) aus zu steuern. So können die Sysops bis zu 16 Computer steuern. Durch Reihenschaltung von maximal 31 weiteren Switches können sogar von der ursprünglichen KVM-Konsole bis zu 512 Computer verwaltet werden.
Dieser Switch besitzt einzigartige und leistungsstarke Funktionen, dank derer Systemadministratoren alle Geräte des gesamten Server-Raums bzw. Rechenzentrums auf einfache und praktische Weise verwalten können.
Zum Beispiel werden über die erweiterte Adapter-ID die Informationen zur Konfiguration des Adapterkabels gespeichert – darunter die ID, der Portname, das Betriebssystem, die Tastatursprache usw. Dank dieser Eigenschaft können Administratoren Server an einen anderen Port anschließen, ohne die Adapter erneut konfigurieren zu müssen. Weitere Sonderfunktionen dieser Switches beinhalten die verbesserte Grafikqualität – bei Übertragungen zu Servern, die bis zu 50 m* entfernt sind, werden Auflösungen von 1280 x 1024 unterstützt.
Installationen, die mit dem KH1516A arbeiten, stellen eine der besten und wirtschaftlichsten Lösungen dar, die ATEN dem Klein- und Mittelstand zu bieten hat. Es gibt keine bessere Art und Weise, Zeit, Platz und Geld zu sparen, als mit dem KVM-Switch KH1516A.
Ausstattung:
Durch Reihenschaltung von maximal 31 weiteren KH1516A-Switches können sogar von der ursprünglichen KVM-Konsole bis zu 512 Computer verwaltet werden
Konsolkonversion – jede Art KVM-Konsole kann einen Computer mit beliebiger Anschlussart steuern – gemischte Kombinationen (PS/2 und USB) auf Seiten der KVM-Konsole und der Computer möglich
Drei Möglichkeiten zur Portauswahl: Manuell (per Drucktaster auf der Gerätevorderseite), per Hotkey-Tastenkombinationen und per mehrsprachigem OSD (Bildschirmmenü)
Unterstützt zahlreiche Plattformen - PC, Mac, Sun und seriell
Benutzerprofile Kennwortschutz gegen nicht autorisierten Zugriff auf das System
Automatische Portumschaltung zur dauerhaften Überwachung ausgewählter Computer
Broadcast-Betrieb zum gleichzeitigen Senden von Konsolbefehlen an alle Computer – so können Sie bestimmte Aufgaben (z.B. Softwareinstallation, Upgrades, Herunterfahren usw.) parallel auf allen Computern durchführen
Adapter-ID
Technische Daten:
Anzahl Ethernet Ports: 16 · Anzahl USB-Ports 2.0: 2 x · Anzahl Umschaltbarer PCs: 16 · Audio Kopfhörer: Nein · Audio Mikrofon: Nein · Auflösung Video optisch: 1600 x 1200 Pixel · Gewicht: 2.8 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Kaskadierbar: Ja · Port (Nur für Titel): 16 Port · Produktabmessung, Breite: 433 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 44 mm · Rackmontage möglich: Ja · Steuerung (Digital Signage): USB,PS/2 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Umschaltfunktion: Hot-Key · Video über: VGA
Lieferumfang:
KVM-Switch ,Kabel zur Firmwareaktualisierung,Netzkabel,Kit für die Rackmontage,Standfuß-Set (4 Stk.),Benutzerhandbuch.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 44 x 433 x 160 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
44 mm
Produktabmessung, Breite:
433 mm
Marke:
ATEN
Audio Kopfhörer:
Nein
Audio Mikrofon:
Nein
Kaskadierbar:
Ja
Farbe:
schwarz
Steuerung (Digital Signage):
USB | PS/2
Port (Nur für Titel):
16 Port
Rackmontage möglich:
Ja
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Umschaltfunktion:
Hot-Key
Video über:
VGA
Anzahl Ethernet Ports:
16
Anzahl USB-Ports 2.0:
2 x
Anzahl Umschaltbarer PCs:
16
Auflösung Video optisch:
1600 x 1200 Pixel
Gewicht:
2.8 kg
Produkt-Art:
KVM-Umschalter
... >
01 - Computertechnik
>
Peripherie
>
Peripherie-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-T-Switch
,
Konsolenserver
,
aten kvm 16 port
,
ip kvm switch
,
ip kvm switch aten
,
672792400407
,
ATEN
,
KH1516A-AX-G
,
monitorumschalter
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 341,66*
€ 382,12*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 347,46*
€ 385,51*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 371,87*
€ 413,10*
Lager 7405
6 Tage
4
€ 1,00*
ab € 384,94*
€ 427,10*
Lager 102
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 450,19*
€ 503,08*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,08*
€ 598,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,85*
€ 593,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,04*
€ 577,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,68*
€ 572,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,19*
€ 535,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 1 m
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,87*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 2 m
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,18*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 3 m
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,66*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 5 m
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,70*
Zubehör
ALTUSEN KA9140 Monitor-/Tastatur-Erweiterung
Aten
KA9140
ab € 259,50*
Zubehör
ATEN CN8000A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Aten
CN8000A
ab € 402,98*
Zubehör
ATEN Daisy Chain Cable, 1.2m SCSI-Kabel Schwarz 1,2 m
Aten
2L-1701KM
ab € 11,03*
Zubehör
ATEN Daisy Chain Cable, 3m Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Aten
2L-1703
ab € 17,63*
Zubehör
ATEN Daisy Chain Cable, 5m Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Aten
2L-1705
ab € 29,25*
Zubehör
ATEN KA7120 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Aten
KA7120
ab € 64,43*
Zubehör
ATEN KA7168 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Aten
KA7168
ab € 122,79*
Zubehör
ATEN KA7170 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Aten
KA7170
ab € 64,16*
Zubehör
ATEN PS/2-VGA-KVM-Adapter
Aten
KA7520-AX
ab € 39,15*
Zubehör
ATEN Stacking-Kabel
Aten
2L-1715
ab € 65,52*
Zubehör
ATEN USB-DisplayPort-Virtual-Media-KVM-Adapter mit Chipkartenunterstützung
Aten
KA7169-AX
ab € 105,74*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen