Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KH1516A KVM-Switch, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 16 Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN KH1516A KVM-Switch, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 16 Port
ATEN KH1516A KVM-Switch, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 16 Port
ATEN KH1516A KVM-Switch, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 16 Port
ATEN KH1516A KVM-Switch, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 16 Port
ATEN KH1516A KVM-Switch, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 16 Port
ATEN KH1516A KVM-Switch, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 16 Port
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6030
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KH1516A
EAN/GTIN:
     4710423776760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

KH1516A KVM-Switch mit 16 Ports für Kat. 5e/6, Steuereinheit, Sysops können bis zu 16 Computer steuern, durch Reihenschaltung von maximal 31 weiteren Switches können sogar von der ursprünglichen KVM-Konsole bis zu 512 Computer verwaltet werden

Die KVM-Switches KH1516A sind Steuereinheiten, die es IT-Administratoren ermöglichen, mehrere Computer von einer einzigen PS/2- oder USB-KVM-Konsole (Tastatur, Maus, Monitor) aus zu steuern. So können die Sysops bis zu 16 Computer steuern. Durch Reihenschaltung von maximal 31 weiteren Switches können sogar von der ursprünglichen KVM-Konsole bis zu 512 Computer verwaltet werden.
Dieser Switch besitzt einzigartige und leistungsstarke Funktionen, dank derer Systemadministratoren alle Geräte des gesamten Server-Raums bzw. Rechenzentrums auf einfache und praktische Weise verwalten können.

  • Eine KVM-Konsole steuert bis zu 16 direkt angeschlossene Computer
  • Platzsparende RJ-45-Buchsen und Kat. 5e-/6-Verkabelung
  • Durch Reihenschaltung von maximal 31 weiteren KH1516A-Switches können sogar von der ursprünglichen KVM-Konsole bis zu 512 Computer verwaltet werden.
  • Konsolkonversion – jede Art KVM-Konsole kann einen Computer mit beliebiger Anschlussart steuern – gemischte Kombinationen (PS/2 und USB) auf Seiten der KVM-Konsole und der Computer möglich

  • Verbesserte Grafikqualität - unterstützt Auflösungen bis 1600 x 1200 bei 60 Hz für Entfernungen bis 40 m und 1280 x 1024 bei 75 Hz für Entfernungen bis 50 m*
  • Benutzerzugriffsrechte auf Ports können portweise vergeben werden
  • Drei Möglichkeiten zur Portauswahl: Manuell (per Drucktaster auf der Gerätevorderseite), per Hotkey-Tastenkombinationen und per mehrsprachigem OSD (Bildschirmmenü)
  • Unterstützt zahlreiche Plattformen - PC, Mac, Sun und seriell
  • Unterstützt mehrere Benutzerkonten - bis zu 10 Benutzer- und 1 Administratorenkonto
  • Kennwortsicherheit auf zwei Ebenen - unterstützt ein Administrator- und zehn Benutzerprofile Kennwortschutz gegen nicht autorisierten Zugriff auf das System
  • Automatische Portumschaltung zur dauerhaften Überwachung ausgewählter Computer
  • Broadcast-Betrieb zum gleichzeitigen Senden von Konsolbefehlen an alle Computer – so können Sie bestimmte Aufgaben (z.B. Softwareinstallation, Upgrades, Herunterfahren usw.) parallel auf allen Computern durchführen

* Mit KVM-Adapterkabel der KA7000-Serie

Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
Cat 5 KVM Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x KH1516A High-Density-KVM-Switch mit 16 Ports für Kat. ...
Anzahl PCs:
16
Unterstützte PC-Plattform:
PS/2, USB, SUN
PC: Anschlüsse über TP:
16x RJ45
Anzahl Konsolen analog:
1
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse:
1x HD 15pol. BU
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
2x 6pol. MiniDIN BU
Schaltung über Hot Key:
Tastatur
Schaltung über OSD:
ja
19"-einbaubar:
ja, optional
Hot-Plug-fähig:
ja
Max. Auflösung (nominell):
1600x1200 @60Hz
Farbe (Gehäuse):
anthrazit
Material (Gehäuse):
Metall
Abmessungen (HxBxT):
44x430x161mm
Technische Besonderheiten:
Anschluss der PCs über Module (14.01.6022 und14.01.6023)
Höhe:
44 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
161 mm
Gewicht:
2.75 kg
Verpackungshöhe:
130 mm
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
550 mm
Paketgewicht:
3.582 kg
Bruttogewicht:
3,582
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.13
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, Konsolenserver, aten kvm 16 port, ip kvm switch, ip kvm switch aten, kvmswitchbox, automatisch, kvmswitcher, Daisy-Chain-Port, 16-Port, KVMUmschalter, Cat-5, monitorswitch, maustastaturswitch, ATEN, Switcher, KVMSwitches, KVM-Switch, KVMSwitch, keyboardvideomouseswitch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 344,71*
€ 381,04*
Frei Haus
ab € 346,98*
€ 384,42*
Frei Haus
ab € 370,52*
€ 411,87*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 382,83*
€ 425,84*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,47*
€ 435,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,04*
€ 453,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,96*
€ 453,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,22*
€ 436,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,80*
€ 435,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,71*
€ 410,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
2L1715
ab € 65,15*
Zubehör
Aten
CN8000A
ab € 403,14*
Zubehör
Aten
2L-1701KM
ab € 11,01*
Zubehör
Aten
2L-1703
ab € 17,67*
Zubehör
Aten
2L-1705
ab € 37,10*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,34*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 122,96*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 64,07*
Zubehör
Aten
KA7520-AX
ab € 39,12*
Zubehör
Aten
KA7169-AX
ab € 106,52*
Zubehör
Aten
KA7166-AX
ab € 121,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.