| |
|
| Artikel-Nr.: 102-363910-BP Herst.-Nr.: RKS 16 P 6 EAN/GTIN: 4016631001367 |
| |
|
| | |
| Sinuslive Car HiFi Ringkabelschuh 6er Set 16 mm² 8 mm
Sinus Live Ring-Kabelschuhe 16 qmm
Packung mit roten und schwarzen Isoliertüllen.
Ausstattung: Innen-Ø: 8 mm
Technische Daten: Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Loch-Ø: 8 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 16 mm² · Sets (LOV - nur für Titel): 6er Set
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 6 St. | Herstellerfarbe: | Rot | Schwarz | Querschnitt (je Pol/Ader): | 16 mm² | Marke: | Sinuslive | Farbe: | rot | schwarz | Sets (LOV - nur für Titel): | 6er Set | Loch-Ø: | 8 mm | Produkt-Art: | Car HiFi Ringkabelschuh |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,66* | € 5,89* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,71* | € 5,90* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 8,25* | € 12,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,61834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|