Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel L 42 SC ANT 085261 LED-Außenwandleuchte LED Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3345313-BP
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     085261
EAN/GTIN:
     4007841085261
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Steinel L 42 SC ANT 085261 LED-Außenwandleuchte LED Anthrazit

Steinel smarte Außenleuchte L 42 SC, Bewegungsmelder, per App bedienbar

Außenleuchte mit Bewegungsmelder und hochwertigem, quadratischem Alu-Gehäuse;Sensor in unauffälliger Gehäusefarbe eingefärbt, durch Abdeckclips ist der Erfassungsbereich individuell eingrenzbar;Kabellose Vernetzung via Bluetooth Mesh und einfache Einstellung via STEINEL Connect App;Automatisches Licht dank 180° Infrarot-Sensor mit bis zu 12 m Erfassung bei Bewegung;Grund- und Hauptlicht per App dimmbar, angenehmer Softlichtstart (fade-in und fade-out einstellbar), 4 Stunden Dauerlicht;Warmweißes Licht (3000 K) und langlebige 13 W LEDs

Hausbeleuchtung im Hochformat.
Die hochwertige Sensor-Außenleuchte L 42 SC mit 180°-Erfassung und langlebigem STEINEL LED-System besticht durch schnörkelloses Design und setzt Häuser mit ihren warmweißen 3000 K kunstvoll in Szene. Das rechteckige Aluminiumgehäuse wirkt dabei nicht nur sehr edel, sondern ist auch äußerst robust. Die Inbetriebnahme, Vernetzung und Gruppierung mit anderen Bluetooth-Mesh-Leuchten sowie das Einstellen von Funktionen wie Softlichtstart, Grundlicht oder Hauptlicht gehen dank Bluetooth Mesh Standard in Kombination mit der kostenlosen STEINEL App besonders leicht und mit geringstem Zeitaufwand von der Hand. Die in der Leuchte verbaute, neuartige Sensor-Generation sorgt jederzeit für passendes Licht nach Bedarf und spart allerhand Energie. Im Lieferumfang sind innovative Abdeckclips enthalten, die sich bequem am Designring des Sensors einstecken lassen. Dadurch kann der Erfassungsbereich mit wenigen Handgriffen angepasst werden. Die Außenleuchte wird in plastikfreier Verpackung geliefert und ist unter dem Produktnamen L 42 C auch als Connect-Version ohne Sensor erhältlich – für eine mühelose Vernetzung auf Basis des neuen Connect Bluetooth Mesh Standards.

Ausstattung:
Bedienung per Bluetooth App, Dimmbares Hauptlicht und Nachtlicht, Softlichtstart, Gruppenvernetzung, Zeitschaltuhr-Funktion

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Erfassungsweite max.: 10 m · Erfassungswinkel horizontal: 180 ° · Herstellerfarbe: Anthrazit · Lampen-Besonderheiten: App steuerbar,Inkl. Bewegungsmelder · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 1010 lm · Produktabmessung, Breite: 131 mm · Produktabmessung, Höhe: 306 mm · Produktabmessung, Tiefe: 105 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IK03,IP54 · Schutzklasse: I · Stil (Lampen): Modern/Design · Weitere technische Daten: Einstellungen via Connect Bluetooth Mesh

Art der Vernetzung Master/Master, Master/Slave

Lieferumfang:
Montagezubehör (3x Dübel, 3x Schraube, 3x Abstandhalter), 3x Sensor-Abdeckblende

Systemvoraussetzungen:
iOS, Android

Hinweis:
Bedienbar mit der Steinel Connect App
Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 131 x 306 x 105 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Tiefe:
105 mm
Produktabmessung, Höhe:
306 mm
Produktabmessung, Breite:
131 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Erfassungswinkel horizontal:
180 °
Schutzart:
IK03 | IP54
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Leuchtfarben:
Warmweiß
Lampen-Besonderheiten:
App steuerbar | Inkl. Bewegungsmelder
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtstrom Gesamt:
1010 lm
Betriebsspannung:
230 V
Erfassungsweite max.:
10 m
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
I
Produkt-Art:
LED-Außenwandleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 106,66*
€ 132,73*
Lager 102
282
Frei Haus
ab € 115,61*
€ 143,67*
€ 4,98*
ab € 117,21*
€ 145,30*
Frei Haus
ab € 121,42*
€ 151,29*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,18*
€ 156,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,67*
€ 170,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,55*
€ 168,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinel
085247
€ 133,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.