Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 24T063 Elektriker Multifunktionszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3222156-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     24T063
EAN/GTIN:
     4260732286646
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Quadrios 24T063 Elektriker Multifunktionszange

Multifunktions-Abisolierzange AWG

Vier Funktionen in einer Zange!
Greifen (geriffelte Länge 7 mm)
Crimpen (Kabelschuhe 12...20 AWG / 0,75...4 mm²)
Zwicken und Schneiden (Klingenlänge 11 mm)
Abisolieren (12...20 AWG / 0,75...6 mm²)
Imperiale Beschriftung/AWG

Diese Multifunktions-Abisolierzange vereint verschiedene Funktionen in einem Tool: Abisolieren, Crimpen, Schneiden und Greifen. Dabei ist die aus robustem Werkzeugstahl bestehenden Zange optimal für feine Arbeiten geeignet, die Stärke des Hebelarms beträgt nur 4,3 mm. Der angenehme Griff aus rotem Kunststoff liegt gut in der Hand. Mit nur 153 g Gewicht und kompakten Abmessungen ist die Zange sehr führig und leicht genug, um längere Zeit am Stück damit zu arbeiten. Die geriffelte Greiffläche hat eine Länge von 7 mm. Der Quetschbereich der Slots für isolierte und nicht-isolierte Kabelschuhe beträgt 12 ... 20 AWG (0,75 ... 4 mm2). Die Schneideklinge unter dem Gelenk ist 11 mm lang. Sechs Slots zum Abisolieren von Litzen und Drähten stehen eine einem Bereich von 10 ... 20 AWG (0,75 ... 6 mm2) zur Verfügung.
Wert AWG = Wert metrisch
AWG 20 = 0,75 mm²
AWG 18 = 1,00 mm²
AWG 16 = 1,50 mm²
AWG 14 = 2,50 mm²
AWG 12 = 4,00 mm²
AWG 10 = 6,00 mm²

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Elektriker · Geeignet für: Litzen,Einzelleiter · Gewicht: 153 g · Material: Werkzeugstahl,Kunststoff · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 174 mm

Lieferumfang:
1 x Multifunktions-Abisolierzange AWG

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Länge:
174 mm
Anwendungsbereich (Zangen):
Elektriker
Geeignet für:
Litzen | Einzelleiter
Material:
Werkzeugstahl | Kunststoff
Gewicht:
153 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Multifunktionszange
Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Quadrios, 24T063, abisolierwerkzeug, Kabelabisolierer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 9,56*
€ 14,69*
€ 4,00*
ab € 9,84*
€ 14,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.