Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arenti OP1 WLAN IP Überwachungskamera 2560 x 1440 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3183383-BP
Hersteller:
     Arenti
Herst.-Nr.:
     OP1
EAN/GTIN:
     6974935720422
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
Arenti OP1 WLAN IP Überwachungskamera 2560 x 1440 Pixel

Arenti OP1 4 MP Dualband WLAN Dome Überwachungskamera

4 MP Auflösung für hochqualitative, detailreiche Bilder
355° Schwenk- und 90° Neigefunktion für vollständige Abdeckung
Liveansicht über die kostenlose Arenti-App
Zwei-Wege-Audio für nahtlose Kommunikation in Echtzeit
Intelligente Bewegungs- und Geräuscherkennung
Nachtsicht in Farbe bis zu 6 m auch bei schlechten Lichtverhältnissen
Dualband-WLAN (2,4 GHz / 5 GHz) für eine stabile Verbindung

Die Arenti OP1 ist eine fortschrittliche Überwachungskamera für den Außenbereich, die mit einer Auflösung von 4 Megapixel und einer Schwenk- und Neigefunktion für eine umfassende Videoüberwachung ausgestattet ist. Die Kamera unterstützt 2,4 GHz und 5 GHz Dualband WLAN und bietet eine zuverlässige Personenerkennung zur Minimierung von Fehlalarmen. Die Kamera verfügt außerdem über eine innovative Technologie zur Nachtsicht in Vollfarbe und eine individuell angepasste Bewegungserkennung, die die Kamera zur zuverlässigen Sicherheitslösung für Ihre Objekte macht.
4 Megapixel Auflösung und Nachtsicht in Farbe
Mit einer Auflösung von 4 Megapixeln erfasst die Arenti OP1 Kamera selbst kleinste Details in höchster Qualität und ermöglicht so eine optimale Videoüberwachung und liefert hochwertige Aufnahmen, sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Dank der fortschrittlichen Farb- bzw. Infrarot-Nachtsichttechnologie können Sie Ihre Objekte rund um die Uhr in Echtzeit sowie in Farbe überwachen und auch bei schlechten Lichtverhältnissen detaillierte Bilder betrachten.
KI-Personenerkennung und automatische Nachverfolgung (Auto Tracking)
Dank der innovativen KI-Personenerkennungstechnologie kann die Arenti-Kamera zwischen Personen und anderen Objekten unterscheiden, was die Anzahl der Fehlalarme deutlich reduziert. Auch Bewegungen innerhalb des Erfassungsbereichs der Kamera werden automatisch verfolgt, was zusätzliche Sicherheit liefert und eine umfassende Abdeckung der Einsatzumgebung gewährleistet.
355° Schwenken und 90° Neigen und Bewegungserkennung
Die PTZ-WLAN-Kamera bietet einen großen Schwenk- und Neigebereich (355° horizontal und 90° vertikal), um einen breiteren Betrachtungswinkel zu erfassen und mehr Bereiche abzudecken. Mit der Einstellung in der App passen Sie die Überwachungskamera mit der Funktion "Bewegungszone anpassen" individuell an Ihre Anforderungen an. Sie können festlegen, wo Bewegungen erkannt werden sollen und in welchen Zonen nicht. So können Sie die Überwachung auf Ihre wichtigsten Bereiche beschränken.
Sirene mit anpassbarem Ton und Scheinwerfern
Die Kamera aktiviert im Falle eines unbefugten Zutrittes ein Scheinwerferlicht und eine Sirene, um unerwünschte Besucher zu warnen. Mit den drei verfügbaren Alarmeinstellungen können Sie die Sicherheit Ihres Objekts individuell anpassen.
Hinweis: Bitte schauen Sie beim Installieren und Anschließen der Kamera nicht auf das Licht an der Kamera!
Dualband WLAN für eine zuverlässige Verbindung
Die Arenti OP1-Kamera ist mit Dualband WLAN kompatibel, um die Verbindungsqualität und die Stabilität zu gewährleisten. Sie verbindet sich sowohl mit dem 2,4 GHz als auch mit dem 5 GHz Frequenzband und ermöglicht so eine störungsfreie Überwachung ohne Qualitätsverluste bei Geschwindigkeit und Reichweite.
Flexible Speicheroptionen durch SD-Karte und Cloud-Speicher
Die Kamera unterstützt microSD-Speicherkarten mit bis zu 256 GB (nicht im Lieferumfang enthalten) und bietet auch die Option zur komfortablen Speicherung und zum Zugriff auf die kostenpflichtige Cloud. Mit monatlichen, saisonalen oder jährlichen Zahlungsplänen können Sie Ihre Speicheranforderungen individuell anpassen.
Der Schutz der Privatsphäre
Die Kamera verwendet einen äußerst sicheren Verschlüsselungsmechanismus, der den zuverlässigen AES-128-Algorithmus zur Verschlüsselung einsetzt. Dieser gewährleistet, dass alle Daten, einschließlich Ereignismeldungen, Bedienungsbefehle, Streaming für die Live-Ansicht und Speicherung in der Cloud, für maximale Sicherheit verschlüsselt werden und sensible Informationen vor unbefugtem Zugriff geschützt sind.
Wetterfest und für den Außenbereich geeignet
Die Arenti OP1 wurde für den Einsatz auch unter rauen Bedingungen konzipiert und ist nach IP65 wetterfest zertifiziert, was eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit auch in anspruchsvollen Bedingungen gewährleistet.

Ausstattung:
Kompatibel mit iOS und Android für flexible Nutzung
AES128-Verschlüsselung für sichere Datenübertragung
Einfache Installation für eine schnelle Inbetriebnahme
Intuitive Arenti-App für einfache Steuerung und Überwachung
Wetterfeste Konstruktion IP65 für den Außenbereich geeignet
Unterstützt Google Assistant und Alexa
Tag / Nacht: Automatisch (ICR) / Farbe / Schwarz/Weiß
WDR: DWDR
Dualer Stream: Ja
Audio: Zwei-Wege-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
Alarmauslösung: Intelligente Bewegungs-/Geräuscherkennung, Ton- und Lichtalarm
WLAN-Sicherheit: 64/128-Bit WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Kommunikationsprotokoll: HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP, RTSP
Schnittstellenprotokoll: Privat
Unterstützte Mobilbetriebssysteme: iOS 9 oder höher, Android 5 oder höher
Speicherung: microSD-Karte (Max. 256 GB), Cloud-Speicher, ONVIF

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung horizontal: 2560 Pixel · Auflösung vertikal: 1440 Pixel · Blendenwerte: F1.6 · Blickwinkel diagonal: 42 ° · Blickwinkel horizontal max.: 95 ° · Blickwinkel vertikal: 81 ° · Brennweite: 4 mm · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa,Google Home,Hersteller-Spezifisch · Einsatzort: Außenbereich · Gewicht: 380 g · Herstellerfarbe: Weiß · IR-Reichweite (max.): 10 m · Kamera-Typ: Schwenk-/Neige-Kamera · Produktabmessung, Breite: 106 mm · Produktabmessung, Höhe: 206 mm · Produktabmessung, Tiefe: 123 mm · Schutzart: IP65 · Sensorgröße: 8.5 mm (1/3") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: IP · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 256 GB) · Stromversorgung: Netzteil · Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte,mit 2-Wege-Kommunikation,mit Lautsprecher,mit Mikrofon,mit IR-LEDs,mit Schwenk-/Neigefunktion,mit Sirene,mit Weißlichtstrahler,mit ONVIF-Unterstützung,mit Personenerkennung · WLAN Standard: IEEE802.11ac,IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n · Weitere technische Daten: Bildsensor: 1/3"4 Megapixel CMOS
Min. Beleuchtung: Farbe: 0,1 Lux bei F1,6. Schwarz/Weiß: 0,01 Lux bei F1,6
Kompression: H.264+
WLAN-Frequenz: 2,4 GHz / 5 GHz
Schwenken/Neigen: Schwenken: 0° - 355°, Neigen: 0° - -90°
Betriebstemperatur: -20 °C bis 50 °C
Stromversorgung: DC 5 V / 1 A · Übertragungsart (Details): WLAN

Lieferumfang:
Arenti OP1 Überwachungskamera ,Halterung,Netzteil,USB-Kabel,Montagematerial,Kurzanleitung,Montagezubehör,Bedienungsanleitung,Silikone Stöpsel für Stromkabel.

Hinweis:
Speicherkarte nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Blendenwerte:
F1.6
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 106 x 206 x 123 mm
Kamera-Typ:
Schwenk-/Neige-Kamera
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
123 mm
Produktabmessung, Höhe:
206 mm
Produktabmessung, Breite:
106 mm
Auflösung (max.):
2560 x 1440 Pixel
Marke:
Arenti
Blickwinkel horizontal max.:
95 °
Blickwinkel vertikal:
81 °
Schutzart:
IP65
Farbe:
weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Brennweite:
4 mm
Sensorgröße:
8.5 mm (1/3")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte | mit 2-Wege-Kommunikation | mit Lautsprecher | mit Mikrofon | mit IR-LEDs | mit Schwenk-/Neigefunktion | mit Sirene | mit Weißlichtstrahler
WLAN Standard:
IEEE802.11ac | IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 256 GB)
IR-Reichweite (max.):
10 m
Auflösung horizontal:
2560 Pixel
Auflösung vertikal:
1440 Pixel
Blickwinkel diagonal:
42 °
Einsatzort:
Außenbereich
Stromversorgung:
Netzteil
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa | Google Home | Hersteller-Spezifisch
Übertragungsart (Details):
WLAN
Gewicht:
380 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, outdoor farbkamera, ir überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, Arenti, OP1, internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 40,22*
€ 56,74*
€ 4,00*
ab € 44,32*
€ 60,46*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 55,65*
€ 73,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.