Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS IPCB78521 Überwachungskamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS IPCB78521 Überwachungskamera
Artikel-Nr.:
     102-3088892-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     IPCB78521
EAN/GTIN:
     4043158193602
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
ABUS IPCB78521 Überwachungskamera

IP Dome 8 MPX (2.8 - 12 mm)

8 MPx (4K) Auflösung: 3.840 x 2.160 @ 20 fps
2,8-12 mm Motorzoom-Objektiv (4-fach optischer Zoom, 46°-108° Blickwinkel)
Objekterkennung (Mensch & Fahrzeug)

AUSSEN BRILLANT: TROTZT JEDER LICHTSITUATION UND MANIPULATION
Der IP-Dome ist mit 8 MPx (4K) Auflösung, wetterfestem IP67-Gehäuse, IK10-Vandalenschutz und leistungsstarken IR-LEDs die Überwachungskamera zur 24/7-Überwachung im Außenbereich bei Tag und Nacht. WDR-Dynamik und Ultra Low-Light sorgen für klare Bilder bei jedem Licht.
Beste, flexible Überwachung in 4K Ultra-HD
Das Motor-Zoom Objektiv mit 2,8-12 mm Brennweite überblickt einen Bereich von 46-108° (4,2-fach optisch). Brennweite und Fokus werden ganz exakt per Weboberfläche eingestellt.
Autom. Objekterkennung
Die Sicherheitskamera unterscheidet zuverlässig relevante Bewegungen (Menschen, Fahrzeuge) von Störeinflüssen (Zweige, Licht etc.) und minimiert unnötige Bewegungsalarme.
Aufzeichnung und Kompatibilität
Die Aufzeichnung erfolgt auf ABUS Rekordern, Videomanagement Software oder microSD-Karte. Die Kamera ist kompatibel zu ABUS Secvest, Secoris und WLX Pro Plus. Komfortable Inbetriebnahme Zur Montage an Decke oder Wand, mit geschützter Verkabelung und zum dezenten Deckeneinbau (m. Installationsbox/Halter), geeignet. Die Gratis-Software ABUS IP-Installer vereinfacht die Inbetriebnahme.
ABUS Link Station App: Live-Bild & Push
Für den mobilen Zugriff zur Live-Ansicht, Wiedergabe und Push-Benachrichtigung bei Ereignissen. IPv6-kompatibel.
Hinweise: Es liegt kein Netzteil bei, da Stromversorgung via PoE. Die effektive IR-Reichweite variiert je Einsatzort.

Ausstattung:
8 MPx (4K) Auflösung: 3.840 x 2.160 @ 20 fps für die stichhaltige, detailreiche Überwachung auch großer Flächen und Gelände
2,8-12 mm Motorzoom-Objektiv (4-fach optischer Zoom, 46°-108° Blickwinkel) für hohe Flexibilität bei Überwachung und Wahl des Installationsortes, inkl. leichter Einrichtung von Brennweite, Fokus und Blickrichtung
Ultra Low-Light Performance für hervorragende Bildergebnisse bei schwacher Beleuchtung
120 dB WDR-Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten, starkem Gegenlicht etc.
Objekterkennung (Mensch & Fahrzeug): Bewegungserkennung mit vollautomatischer Unterscheidung zwischen Personen/Fahrzeugen und Störeinflüssen (Zweige, Licht etc.)
Sehr robustes, Vandalismus- und wettergeschütztes Gehäuse (IK10 & IP67), in dezenter Optik mit schwarz abgedeckten Komponenten in der Kuppel
IR-LEDs für sehr klare Bildergebnisse bei Dunkelheit (bis zu 30 m Reichweite)
Sicherheitskamera mit akustischer Alarmausgabe (Abspielen von Sprachnachrichten, Warntönen etc.), Audio-Ein-/Ausgang zum Anschluss eines externen Mikrofons und Lautsprechers zum Gegensprechen (2WAY-Audio)
Unterstützt H.264, H.265, MJPEG (inkl. Dynamisches GOP)
microSD-Kartenslot zur internen Datenspeicherung
12 V DC & PoE (802.3af)
Digitaler Zoom
Optischer Zoom: 4,2 x

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung horizontal: 38404 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Betriebsspannung (Details): 1/1.8" Progressive Scan CMOS · Blickwinkel: 45 - 108° horizontal, 26 - 58° vertikal · Brennweite (Details): 2,8 - 12 mm · Einsatzort: Außenbereich · Gewicht: 900 g · Herstellerfarbe: Weiß · IR-Reichweite: 40 m · IR-Zusatzlicht: Ja · Kamera-Art: IP-Kamera · Kamera-Typ: Dome-Kamera · Mikrofon: Nein · Produktabmessung, Breite: 154 mm · Produktabmessung, Höhe: 112 mm · Produktabmessung, Länge: 154 mm · Schutzart: IK10,IP67 · Serie (Haustechnik): ABUS Professional · Stromversorgung: PoE (Power over Ethernet) · Weitere technische Daten: Anschlüsse: 1 x RJ45, 1 x DC, 1 x Alarmeingang, 1 x Alarmausgang, 1 x Audioeingang, 1 x Audioausgang
Anzahl Benutzer: 32
Anzahl IR LEDs: 2
Anzahl Streams: 3
Mindestbeleuchtung (Farbe): 0,003 lx
Mindestbeleuchtung (IR): 0 lx
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe): F1.4
Gehäusematerial: Metall
PoE Standard: IEEE 802.3af
Privatzonen: 4
ONVIF: Profile G, S, T · Übertragungsart (Details): LAN

Lieferumfang:
1x IP Dome 8 MPx (2.8 - 12 mm),1x Kurzanleitung,1x Sicherheitshinweise

Hinweis:
Speicherkarte und Netzteil nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(L x B x H) 154 x 154 x 112 mm
Kamera-Typ:
Dome-Kamera
Kamera-Art:
IP-Kamera
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
112 mm
Produktabmessung, Länge:
154 mm
Produktabmessung, Breite:
154 mm
Brennweite (Details):
2|ツ|8 - 12 mm
Auflösung (max.):
38404 x 2160 Pixel
Marke:
ABUS
Blickwinkel:
45 - 108° horizontal|ツ| 26 - 58° vertikal
Schutzart:
IK10 | IP67
IR-Reichweite:
40 m
Farbe:
weiß
Serie (Haustechnik):
ABUS Professional
Mikrofon:
Nein
Auflösung horizontal:
38404 Pixel
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Einsatzort:
Außenbereich
IR-Zusatzlicht:
Ja
Stromversorgung:
PoE (Power over Ethernet)
Betriebsspannung (Details):
1/1.8" Progressive Scan CMOS
Übertragungsart (Details):
LAN
Gewicht:
900 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Überwachungskamera, outdoor farbkamera, ir überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, ABUS, IPCB78521, Überwachungskameras, Überwachungstechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 382,31*
€ 455,66*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 495,53*
€ 582,10*
Frei Haus
ab € 515,88*
€ 623,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,66*
€ 542,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,23*
€ 540,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,23*
€ 515,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,92*
€ 491,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,31*
€ 454,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.