Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arenti GO2T+SP2-EU WLAN IP Überwachungskamera 2304 x 1296 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3062530-BP
Hersteller:
     Arenti
Herst.-Nr.:
     GO2T+SP2-EU
EAN/GTIN:
     6974935720750
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Arenti GO2T+SP2-EU WLAN IP Überwachungskamera 2304 x 1296 Pixel

Arenti GO2T&SP2 3 MP batteriebetriebene kabellose WLAN Überwachungskamera inklusive Solarpanel

100 % kabellos und einfach zu installieren
2,4 GHz WLAN
2K 3MP UHD-Auflösung
4-facher optischer Zoom ohne Reduzierung der Bildauflösung oder Qualität
Erkennung von Personen, Fahrzeugen, Paketen und Haustieren
Wiederaufladbarer 5200 mAh Akku und Solarstrom
Inklusive Arenti Solarpanel

Die Arenti GO2T&SP2 ist eine drahtlose, batteriebetriebene Kamera, die in Kombination mit dem Solarpanel eine umfassende Lösung für die Außenüberwachung bietet. Dank der fortschrittlichen Technologie, der einfachen Installation und der robusten Konstruktion bietet sie optimalen und zuverlässigen Schutz für Ihren Wohnbereich oder Ihr Geschäftsgelände und gewährleistet maximale Überwachung und Sicherheit.

2K 3 MP UHD-Auflösung: Mit einer Auflösung von 2K 3MP bietet die Arenti GO2T&SP2 eine ausgezeichnete Bildqualität, und erfasst selbst die feinsten Details. Diese hochauflösenden Aufnahmen sind wichtig für die Erkennung von Personen und Objekten und gewährleisten eine effektive Überwachung. Mit dem optischen 4-fach Zoom werden noch mehr Details erfasst, ohne die Bildauflösung oder -qualität zu verringern.

Person/Haustier/Paket/Fahrzeugerkennung: Die Kamera verfügt über eine integrierte Erkennungsfunktion für Personen, Fahrzeuge, Pakete und Haustiere, die auf einer fortschrittlichen Algorithmustechnologie basiert. Diese Funktion ermöglicht eine genaue und gezielte Benachrichtigung, reduziert Fehlalarme und verbessert die Zuverlässigkeit der Videoüberwachung.

Anpassbare Bewegungserkennung: Durch individuelle Sicherheitseinstellungen mit konfigurierbaren Bewegungszonen und Konzentration der Überwachung auf bestimmte Bereiche werden Fehlalarme minimiert. Die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung kann angepasst werden und die Bewegungszonen können für eine gezielte und individuelle Überwachungsstrategie eingestellt werden.

Kabellose Außenkamera: Die Arenti GO2T&SP2 bietet den praktischen Vorteil einer kabellosen und flexiblen Installation, ohne dass Kabel erforderlich sind.

Wiederaufladbarer 5200 mAh Akku und Solarenergie: Diese Kamera wird von einem leistungsstarken 5200 mAh Akku betrieben und durch Solarenergie ergänzt, so dass eine kontinuierliche Einsatzmöglichkeit ohne häufiges Aufladen möglich ist. Die solarbetriebene Funktion der Arenti GO2T&SP2 Überwachungskamera ermöglicht eine umweltfreundliche Überwachungslösung. Das SP2-C Solarpanel ist einfach zu installieren und zu verwenden. Mit dem mitgelieferten 3 Meter langen Ladekabel mit USB-Typ-C®-Anschluss können Sie es einfach mit der Kamera verbinden. Die Gelenkhalterung ermöglicht eine optimale Ausrichtung des Solarpanels, um die Sonnenenergie optimal zu nutzen.

360° Schwenken/Neigen mit Auto-Tracking: Die Arenti GO2T&SP2 Kamera verfügt über eine 360°-Schwenk-/Neigefunktion sowie eine automatische Nachverfolgung, die eine umfassende Abdeckung der Einsatzumgebung gewährleistet. Eine komfortable Überwachung und präzise Verfolgung bewegter Objekte ist somit sichergestellt.

Duales Warnsystem: Das duale Alarmsystem der Arenti Sicherheitskamera alarmiert und benachrichtigt zuverlässig. Dank der akustischen und optischen Warnfunktion werden wichtige Benachrichtigungen auch in lauten Bereichen rechtzeitig gemeldet.

Nachtsicht in Farbe: Dank der Arenti GO2T&SP2 Nachtsichttechnologie in Vollfarbe ist die Qualität der Nachtsicht besonders deutlich. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kameras mit Infrarot-Nachtsichtfunktion liefert diese fortschrittliche Technologie auch bei schlechten Lichtverhältnissen ein deutliches und klares Bild und sorgt so für optimale Qualität und Sicherheit zu jeder Tageszeit.

Flexible Speichermöglichkeiten: Die Flexibilität der Speicheroptionen mit SD-Karten- und Cloud-Speicher ermöglicht eine optimale Verwaltung der Aufzeichnungen. Ihre Aufnahmen können lokal auf einer microSD-Karte (bis zu 256 GB) gespeichert werden oder für mehr Komfort und Zugriff in die kostenpflichtige Cloud gesichert werden.

Zwei-Wege-Kommunikation in Echtzeit: Mit der Zwei-Wege-Audio-Funktion der Arenti GO2T-Kamera ist eine Kommunikation in Echtzeit mit Besuchern oder unbefugten Personen möglich. Mit dem integrierten Mikrofon und Lautsprecher der Kamera kann direkt gesprochen werden, um die Überwachungs- und Sicherheitsfunktionen zu erweitern.

Datenschutz durch zuverlässige Verschlüsselung: Der Schutz der Privatsphäre und der Daten wird durch eine robuste AES-128-Verschlüsselung sichergestellt. Die Arenti GO2T&SP2 Kamera gewährleistet eine zuverlässige Übertragung aller Daten, einschließlich Ereignismeldungen, Bedienbefehlen, Live-Streaming und Cloud-Speicher, und bewahrt die sensiblen Informationen vor unautorisiertem Zugriff.

Wetterfest und für den Außenbereich geeignet: Die Arenti GO2T&SP2 wurde für den Einsatz auch unter rauen Bedingungen konzipiert und ist nach IP65 wetterfest zertifiziert, was eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit auch in anspruchsvollen Bedingungen gewährleistet

Ausstattung:
360° Schwenk-Neige-Funktion und automatische Verfolgung
Akustischer und optischer Alarm
Nachtsicht in Vollfarbe
Speichermöglichkeit auf microSD-Karte (bis zu 256 GB) und in der Cloud
Zwei-Wege-Audio Kommunikation in Echtzeit
Datenschutz durch zuverlässige Verschlüsselung
Wetterbeständig und für den Außeneinsatz geeignet
Unterstützt Google Assistant und Alexa
Tag/Nacht: Auto (ICR) / Farbe / Schwarzweiß
WDR: DWDR
Dual Stream: Ja
Audio Eingang/Ausgang: Integriertes Mikrofon und Lautsprecher
Alarm Auslöser: PIR-Bewegungserkennung von Personen
Wireless Sicherheit: 64/128-Bit WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Kommunikationsprotokoll: HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP
Schnittstellenprotokoll: Privat
Unterstützte Mobiltelefon-Betriebssysteme: iOS 9 oder neuer, Android 5 oder neuer
Sicherheit: AES128
Max. Benutzerzugriff: 4
Solarpanel: Inkl. Solarpanel SP2

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung horizontal: 2304 Pixel · Auflösung vertikal: 1296 Pixel · Blendenwerte: F1.6 · Blickwinkel diagonal: 46 ° · Blickwinkel horizontal max.: 100 ° · Blickwinkel vertikal: 85 ° · Brennweite: 4 mm · Cloud-Anbindung (SmartHome): Google Home,Hersteller-Spezifisch · Einsatzort: Außenbereich · Gewicht: 740 g · Herstellerfarbe: Weiß · IR-Reichweite (max.): 10 m · Kamera-Typ: Kompakt-Kamera · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0.01 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.1 lx · Produktabmessung, Breite: 185 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Tiefe: 195 mm · Schutzart: IP65 · Sensorgröße: 9.07 mm (1/2.8") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: IP · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 256 GB) · Stromversorgung: Akku,Solarzelle · Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte,mit IR-LEDs,mit Batterie/Akku-Betrieb,mit Solarmodul,mit Schwenk-/Neigefunktion,mit Personenerkennung,mit Autoerkennung,mit Haustiererkennung,mit 2-Wege-Kommunikation,mit Lautsprecher,mit Mikrofon · WLAN Standard: IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n · Weitere technische Daten: Arenti GO2T Kamera
Bildsensor: 3-Megapixel CMOS
Effektive Pixel: 2304(H) x 1296(V)
Minimale Beleuchtung: Farbe: 0,1 Lux bei F1.6, Schwarz/Weiß: 0,01 Lux bei F1.6
Kompression: H.264
Bildfrequenz: 1 - 25 fps
WLAN: 2,4 GHz
Batterie: 5200mAh wiederaufladbare Li-Batterien
Standby-Strom: 200-800 µA (Durchschnitt)
Arbeitsstrom: 150-220 mA (IR aus)
Standby-Zeit: Bis zu 6 Monate
Arbeitszeit: 1,5-2 Monate (variiert je nach Einstellungen, Nutzung & Temperatur)
PIR-Erkennungsbereich: Max. 9 m
PIR-Winkel: 120°
Betriebstemperatur: -20 °C bis 50 °C
Schwenken/Neigen: Schwenken: 0°- 355°, Neigen: 0°- 90°
Stromversorgung: DC 5 V / 1 A
Solarpanel SP2:
Abm. (B x H x T): 174 x 164 x 15 mm
Ausgangsspannung: 6 V DC
Kabeldurchmesser: 3 mm
Länge Anschlusskabel: 300 cm
Max. Ausgangsstrom: 0,83 A
Schutzart: IP65
Temperatureinsatzbereich: -20 bis +60 °C
Anschluss: USB Typ-C® · Übertragungsart (Details): WLAN

Lieferumfang:
Arenti GO2T Überwachungskamera ,Wandhalterung,Netzteil,USB-Kabel,Montagematerial,Kurzanleitung,Arenti Solarpanel SP2,Gelenkhalterung,Montagezubehör (Adapter/Dübel/Schrauben),Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Blendenwerte:
F1.6
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 185 x 180 x 195 mm
Kamera-Typ:
Kompakt-Kamera
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
195 mm
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
185 mm
Auflösung (max.):
2304 x 1296 Pixel
Marke:
Arenti
Blickwinkel horizontal max.:
100 °
Blickwinkel vertikal:
85 °
Schutzart:
IP65
Farbe:
weiß
Brennweite:
4 mm
Sensorgröße:
9.07 mm (1/2.8")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte | mit IR-LEDs | mit Batterie/Akku-Betrieb | mit Solarmodul | mit Schwenk-/Neigefunktion | mit Personenerkennung | mit Autoerkennung | mit Haustiererkennung
WLAN Standard:
IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 256 GB)
IR-Reichweite (max.):
10 m
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
0.1 lx
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0.01 lx
Auflösung horizontal:
2304 Pixel
Auflösung vertikal:
1296 Pixel
Blickwinkel diagonal:
46 °
Einsatzort:
Außenbereich
Stromversorgung:
Akku | Solarzelle
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Google Home | Hersteller-Spezifisch
Übertragungsart (Details):
WLAN
Gewicht:
740 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, outdoor farbkamera, ir überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, Arenti, GO2T+SP2-EU, internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,31*
€ 81,14*
€ 8,50*
ab € 60,06*
€ 81,15*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 69,43*
€ 90,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.