Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies IR2102SPBF PMIC - Gate-Treiber SOIC-8 Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3028360-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2102SPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Infineon Technologies IR2102SPBF PMIC - Gate-Treiber SOIC-8 Tube

IR High Voltage MOSFET-/IGBT-Gate-Driver

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Montageart: Oberflächenmontage · Spannungseingang max.: 20 V · Spannungseingang min.: 10 V · Verpackungsart (Bauteile): Tube · Weitere technische Daten: (ton) Anschaltverzögerungszeit: 0,16 µs · (toff) Abschaltverzögerungszeit: 0,15 µs · (Io+) Outp. high short circ. pulsed curr.: 0,13 A · (Io-) Outp. low short circ. pulsed curr.: 0,27 A

Weitere Informationen:
Hersteller:
Infineon Technologies
Anwendungen PMIC:
Stromüberwachung/Leistungsüberwachung
Verpackungsart (Bauteile):
Tube
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-8
Typ (Hersteller-Typ):
IR2102SPBF
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Spannungseingang max.:
20 V
Spannungseingang min.:
10 V
Produkt-Art:
PMIC - Gate-Treiber
Weitere Suchbegriffe: SMD-Transistor, Schalttransistor, Transistor, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, igbt infineon, feldeffekttransistor, Infineon Technologies, IR2102SPBF, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,74*
5
€ 4,00*
ab € 1,25*
€ 2,10*
Lager 102
5
5
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,65*
1
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 2,81*
3 Tage
2557
1
€ 14,99*
ab € 1,07*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.