Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies Digital Transistor BCR133E6327HTSA1 SOT-23 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3028096-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR133E6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Infineon Technologies Digital Transistor BCR133E6327HTSA1 SOT-23 NPN

INFINEON SMD-Digitaltransistoren BCR_ SO

Technische Daten:
Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 100 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23 · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 50 V · Leistung (max) P(TOT): 0.20 W · Montageart: Oberflächenmontage

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23
Ausführung (Transistoren):
NPN
Typ (Hersteller-Typ):
BCR133E6327HTSA1
Montageart:
Oberflächenmontage
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
50 V
Collector-Strom I(C):
100 mA
Leistung (max) P(TOT):
0.20 W
Produkt-Art:
Digital Transistor
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, Infineon Technologies, BCR133E6327HTSA1, Transfer Resistor, Bipolartransistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0725*
€ 0,1062*
Lager 102
300
100
Frei Haus
ab € 0,0624*
€ 0,1204*
10 Tage
300
188
€ 6,99*
ab € 0,133*
€ 0,194*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1204*
€ 0,1433
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1054*
€ 0,1254
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0999*
€ 0,1189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0939*
€ 0,1117
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0624*
€ 0,0743
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.