Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foscam FNA108H 8-Kanal Netzwerk-Videorecorder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3025559-BP
Hersteller:
     FOSCAM
Herst.-Nr.:
     FNA108H
EAN/GTIN:
     6954836003756
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
Foscam FNA108H 8-Kanal Netzwerk-Videorecorder

Foscam FNA108H 8-Kanal 4K 8 MP Netzwerk Video Rekorder

Bis zu 8 MP Auflösung
HDMI & VGA Ausgang
8 Kanäle synchrone Video-Wiedergabe
Zugriff über Smartphone
Unterstützt ONVIF Protokoll
2 USB 2. 0-Anschlüsse für die Maus und externen Speicher
Bewegungserkennung

Der 8 Kanal Netzwerk-Videorekorder Foscam FNA108H ist eine leistungsstarke Überwachungslösung für Ihr Zuhause oder Büro. Mit der Unterstützung von bis zu 16 TB Festplattenspeicher (Festplatte nicht im Lieferumfang enthalten) für kontinuierliche Aufzeichnungen im 24/7 Betrieb ist ausreichend Speicherplatz für eine umfassende Videoüberwachung vorhanden. Der Netzwerk-Videorekorder verfügt über 2 USB 2.0 Anschlüsse für die Maus und den externen Speicher zum Exportieren von Aufnahmen.
Der Foscam FNA108H kann bis zu 8 Überwachungskameras gleichzeitig aufzeichnen.
Die Live-Ansicht und -Wiedergabe mit einer Auflösung von bis zu 8 MP bietet eine sehr hohe Videoqualität und eine deutliche Darstellung in unterschiedlichen Aufnahmesituationen.
Dank der Bewegungserkennungsfunktion werden Sie benachrichtigt, wenn verdächtige Aktivitäten erkannt werden.
Der Netzwerk-Videorekorder ist einfach zu bedienen und verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Ihnen den problemlosen Zugriff und die Verwaltung der Videoaufnahmen ermöglicht. Außerdem können Sie den Netzwerk-Videorekorder über ein HDMI-Kabel an einen Monitor oder ein HD-Fernsehgerät anschließen, um die Videoaufzeichnungen auf einem größeren Bildschirm zu betrachten.
Der einfache Fernzugriff über die VMS-Software oder eine mobile App ermöglicht es jederzeit und von jedem Ort aus auf die Kameras zugreifen und die Überwachung in Echtzeit durchführen zu können. So haben Sie die vollständige Kontrolle und sind jederzeit darüber informiert, was im Überwachungsbereich gerade vor sich geht.

Ausstattung:
IP-Videoeingang: 8 Kanäle UHD IP-Kamera-Eingänge
PoE-Standard
Aufnahmemodus: Zeitgesteuert / Bewegungserkennung
Synchrone Wiedergabe: 8 Kanäle synchron Video-Wiedergabe
Wiedergabemodus: Pause / Stopp / langsam / schnell / Einzelbildwiedergabe
Netzwerkprotokoll: IP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, RTSP
Taste: 1 × Zurücksetzen Taste
Sprache: 17 Sprachen.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 8 · Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Aufzeichnungsmodus: Bewegungserkennung,Zeitgesteuert · Ausgänge (Sicherheitstechnik): HDMI,VGA,USB · Gewicht: 780 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kanäle (LOV - nur für Titel): 8-Kanal · Produktabmessung, Breite: 238 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 255 mm · Signal-Standard: IP · Speicher aufrüstbar bis: 16 TB · Weitere technische Daten: Bildschirmauflösung: 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768
Aufnahmeauflösung: Bis zu 8 MP pro Kanal (8 Kanäle bei 8 MP)
Kompression-Format: H.264/H.264+
Festplatte Kapazität: Bis zu 16 TB
Netzwerkschnittstelle: 1 × 10/100/1000 Mbit/s RJ45- Port
USB-Schnittstelle: 2 × USB2.0-Schnittstelle für Maus und externer Speicher
Betriebstemperatur: 0 °C ~ 55 °C · eingebauter Speicher: ohne

Lieferumfang:
Foscam FNA108H Netzwerkrekorder,USB-Maus,SATA-Anschlusskabel,Strom Kabel für Festplatte,Netzwerkkabel 1,5 m,Netzteil,Anleitung,Schrauben-Set,Schild Videoüberwachung.

Systemvoraussetzungen:
Betriebssystem: Microsoft Windows (Foscam VMS), MacOS (Foscam VMS), Android (Foscam App), iOS (Foscam App),Smartphone: iOS, Android, 3G/4G/5G-Smartphones

Hinweis:
Festplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 238 x 50 x 255 mm
Anzahl Kanäle:
8
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
255 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
238 mm
Auflösung (max.):
3840 x 2160 Pixel
Marke:
Foscam
Kanäle (LOV - nur für Titel):
8-Kanal
eingebauter Speicher:
ohne
Aufzeichnungsmodus:
Bewegungserkennung | Zeitgesteuert
Signal-Standard:
IP
Speicher aufrüstbar bis:
16 TB
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Ausgänge (Sicherheitstechnik):
HDMI | VGA | USB
Gewicht:
780 g
Produkt-Art:
Netzwerk-Videorecorder
Weitere Suchbegriffe: Foscam, FNA108H, DVR, Digitalrecorder, Digitalrekorder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 96,22*
€ 121,69*
Frei Haus
ab € 122,25*
€ 170,10*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 139,31*
€ 174,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,95*
€ 208,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,13*
€ 194,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,86*
€ 185,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.