Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann PH Pufferlösung Pufferlösung pH-Wert 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3025549-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     98.1128.07
EAN/GTIN:
     4009816039330
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
pH-Pufferlösung
ph-pufferlösung
TFA Dostmann PH Pufferlösung Pufferlösung pH-Wert 500 ml

PH 7,00 Pufferlösung 98.1128.07 zum Kalibrieren von pH-Messgeräten

500ml Pufferlösung
Zum Kalibrieren von pH-Messgeräten
Erhältlich mit 3 unterschiedlichen pH-Werten
Rückführbar auf N.I.S.T.
Patentierte Flasche zur Kalibrierung ohne extra Gefäß
Genauigkeit: +/- 0,02 bei 25°C

Pufferlösung zur Kalibrierung von zum Beispiel TFA pH-Messgeräte: 31.3001.06| 31.3002.06

Ausstattung:
500ml Flüssigkeit zur Kalibrierung von pH-Messgeräten
Patentierte Flasche zur einfachen Kalibrierung ohne separates Gefäß
Keine Kontamination der restlichen Flüssigkeit
Rückführbar auf N.I.S.T.
Aufbewahrung: Flasche geschlossen halten. Bei 15-35°C lichtgeschützt lagern.
Geeignet zur Kalibrierung von TFA pH-Messgeräte 31.3001.06 und 31.3002.06

Technische Daten:
Gewicht: 561 g · Messwert: pH-Wert · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 185 mm · Produktabmessung, Tiefe: 110 mm · Weitere technische Daten: Aufbewahrung: Flasche geschlossen halten. Bei 15-35°C lichtgeschützt lagern.

Lieferumfang:
500ml Pufferlösung

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Produktabmessung, Tiefe:
110 mm
Produktabmessung, Höhe:
185 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Messwert:
pH-Wert
Gewicht:
561 g
Produkt-Art:
Pufferlösung
Weitere Suchbegriffe: TFA Dostmann, 98.1128.07, PH Pufferlösung, umweltmesstechnik, analyse flüssigkeit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,68*
€ 20,46*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 20,47*
8 Tage
48
€ 6,99*
ab € 24,62*
€ 33,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,02746* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
31.3001.06
€ 56,02*
Sonstiges
TFA Dostmann
31.3002.06
€ 99,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.