Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein SFW-M12B5/AW-2PU Anschlusskabel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2992095-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6075689092
EAN/GTIN:
     4024337091995
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
anschlußleitung 2m
Bernstein SFW-M12B5/AW-2PU Anschlusskabel 1 St.

Anschlussleitung Typ SFW; M12 Buchse 5-polig mit 2 Meter Leitungslänge

Anschlussleitung Typ SFW, M12 Buchse, Polzahl: 5 Kabellänge: 2 m, Außenmantel PUR, Farbe: schwarz, Buchsenausrichtung: gerade, für den Anschluss von Schaltern und Sensoren z. B. an Reihenklemmen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Bernstein
Typ (Hersteller-Typ):
SFW-M12B5/AW-2PU
ETIM FeatureGroupID:
EC001855
Produkt-Art:
Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, anschlussleitung 5x2,5, Bernstein, 6075689092, SFW-M12B5/AW-2PU
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,77*
€ 16,51*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,86*
€ 16,63*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,55*
€ 17,60*
€ 3,90*
ab € 13,36*
€ 18,74*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 16,71*
€ 22,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.