| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4024337091995 Herst.-Nr.: 6075689092 EAN/GTIN: 4024337091995 |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung Typ SFW, M12 Buchse, Polzahl: 5 Kabellänge: 2 m, Außenmantel PUR, Farbe: schwarz, Buchsenausrichtung: gerade, für den Anschluss von Schaltern und Sensoren z. B. an Reihenklemmen - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP68 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SFW-M12B5/AW-2PU, SFWM12B5AW2PU, 6075689092, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Sicherheitssensor |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,05* | € 16,83* | | | | Lager 3461 | 41 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,85* | € 16,95* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,54* | € 17,52* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,75* | € 19,07* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,01* | € 20,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|