|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2973694-BP Herst.-Nr.: 42609 EAN/GTIN: 5702017589305 |
| |
|
|  |  |
 | 42609 LEGO® FRIENDS E-Auto mit Ladestation
LEGO® FRIENDS 42609 E-Auto mit Ladestation
Das LEGO Friends E-Auto mit Ladestation (42609) lädt Mädchen und Jungen ab 6 Jahren zu fantasievollen Autofahrten und Abenteuern ein. Das kleine LEGO Set besteht aus einem Spielzeugauto, einer Ladestation, 2 Figuren, Zubehör und einem Hund. Dein Kind kann zum Beispiel darstellen, dass sich Zac und Nova an der Solar-Ladestation zum Mittagessen treffen. Die beiden können das nachhaltige Spielzeug-Elektroauto mit dem Stutzen an den Ladepunkt anschließen. Im Elektro-Spielzeugauto befinden sich Sitze für die Minipuppen und für den Hund Dango. Unter der aufklappbaren Kofferraumhaube kann man Zubehör verstauen. Der Tisch und die beiden Stühle an der Ladestation laden Zac und Nova zu einem Picknick ein. Und für Dango gibt es Futter- und Wassernäpfe. Die LEGO Builder App begleitet dein Kind auf ein leichtes und intuitives Bauabenteuer. Dein Kind kann 3D-Ansichten der Modelle vergrößern und drehen, Sets speichern und seinen Baufortschritt verfolgen. LEGO Friends Sets für Mädchen und Jungen zeichnen sich durch ihre Vielfalt von Charakteren aus, wodurch sie eine vielseitige und kreative Spielwelt für Kinder schaffen. Dieses Kinderspielzeug ist ein tolles Geschenk für Kinder, die Rollenspiele und Abenteuer lieben.
Ausstattung: LEGO Friends E-Auto mit Ladestation: Dieses kleine LEGO Friends Set für Mädchen und Jungen ab 6 Jahren beinhaltet 2 Minipuppen, einen Hund, ein Elektro-Spielzeugauto und eine Solar-Ladestation Baubares Elektrofahrzeug für Kinder: In dem Spielzeug-Elektroauto befinden sich Sitze für die Minipuppen und den Hund Dango; und unter der aufklappbaren Kofferraumhaube kann dein Kind Zubehör verstauen Ladestation: Für viele Rollenspiele beinhaltet das Kinderspielzeug eine baubare Solar-Ladestation, an der Zac und Nova ihr Auto-Spielzeug mit grünem Strom aufladen und sich das Warten mit einem Picknick versüßen können 2 LEGO Friends Figuren: Das Set beinhaltet die LEGO Friends Minipuppen Zac und Nova sowie einen Hund, damit dein Kind sofort kreativ spielen kann Jede Menge Zubehör: Dieses Spielset für Kinder beinhaltet unter anderem einen Tisch, 2 Stühle, Handys, einen Stock, einen Ball, einen Apfel, ein Croissant und einen Napf Geschenkidee für Kinder: Dieses LEGO Friends Auto-Spielzeug ist ein tolles Geschenk für Mädchen und Jungen, die coole Autos und Spielzeuge über Nachhaltigkeit lieben
Technische Daten: Ausführung (allgemein): E-Auto mit Ladestation · Empfohlenes Mindestalter (min.): 6 Jahre · LEGO Teile: 170 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 6 Jahre | LEGO Teile: | 170 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | E-Auto mit Ladestation | Produkt-Art: | LEGO® FRIENDS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffbaukasten, PV-Wallbox, Photovoltaik-Wallbox, Konstruktionsspielzeug, Spielzeug-Bausätze, e-auto-ladestation stationär, LEGO Friends, 42609, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 8,63* | € 12,40* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 9,58* | € 13,75* |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 10,59* | € 15,13* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,65* | € 17,28* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|