| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R428012 Herst.-Nr.: 42609 EAN/GTIN: 5702017589305 |
| |
|
| | |
| Das LEGO Friends E-Auto mit Ladestation (42609) lädt Mädchen und Jungen ab 6 Jahren zu fantasievollen Autofahrten und Abenteuern ein. Das kleine LEGO Set besteht aus einem Spielzeugauto, einer Ladestation, 2 Figuren, Zubehör und einem Hund. Dein Kind kann zum Beispiel darstellen, dass sich Zac und Nova an der Solar-Ladestation zum Mittagessen treffen. Die beiden können das nachhaltige Spielzeug-Elektroauto mit dem Stutzen an den Ladepunkt anschließen. Im Elektro-Spielzeugauto befinden sich Sitze für die Minipuppen und für den Hund Dango. Unter der aufklappbaren Kofferraumhaube kann man Zubehör verstauen. Der Tisch und die beiden Stühle an der Ladestation laden Zac und Nova zu einem Picknick ein. Und für Dango gibt es Futter- und Wassernäpfe. Die LEGO Builder App begleitet dein Kind auf ein leichtes und intuitives Bauabenteuer. Dein Kind kann 3D-Ansichten der Modelle vergrößern und drehen, Sets speichern und seinen Baufortschritt verfolgen. LEGO Friends Sets für Mädchen und Jungen zeichnen sich durch ihre Vielfalt von Charakteren aus, wodurch sie eine vielseitige und kreative Spielwelt für Kinder schaffen. Dieses Kinderspielzeug ist ein tolles Geschenk für Kinder, die Rollenspiele und Abenteuer lieben. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | E-Auto mit Ladestation | Altersklasse: | ab 6 Jahre | LEGO Teile: | 170 | Produkt-Art: | LEGO® FRIENDS | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffbaukasten, PV-Wallbox, Photovoltaik-Wallbox, Konstruktionsspielzeug, Spielzeug-Bausätze, spielzeug-bausätze lego, e-auto-ladestation stationär, LEGO Friends, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,50* | € 12,21* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,18* | € 13,17* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,18* | € 13,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|