Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric BU-31607-2 Adapterstecker - Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2923962-BP
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-31607-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Netzadapter
Mueller Electric BU-31607-2 Adapterstecker - Rot

SCREW-N SAFETY SOCKET W/ STUD

Rote Bananensteckerbuchse zum Einschrauben mit einem Bolzen und einer Metallmutter. Gehäuse aus ABS/Nylon-Verbundstoff mit vernickelten Messingteilen. IEC 1010

Technische Daten:
Gewicht: 6.8 g · Herstellerfarbe: Rot · Messkategorie (LOV): CAT II 1000 V,CAT III 600 V · Produktabmessung, Länge: 39 mm

Lieferumfang:
BU-31607-2

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
39 mm
Messkategorie (LOV):
CAT II 1000 V | CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
BU-31607-2
Gewicht:
6.8 g
Produkt-Art:
Adapterstecker
Weitere Suchbegriffe: Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, netzadapter, Mueller Electric, BU-31607-2, messadapter, prüfadapter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,90*
€ 7,22*
€ 8,95*
ab € 4,76*
€ 7,23*
€ 6,90*
ab € 4,87*
€ 7,78*
€ 5,95*
ab € 5,43*
€ 8,74*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 9,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00260
€ 8,25*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00285
€ 9,32*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-2030-A-36-2
€ 9,47*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-48-2.
€ 10,62*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1296.
€ 18,61*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00287
€ 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.