Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric Messleitungen, Schwarz, Grün, Rot, Weiß, Gelb PVC-isoliert 300mm, 300V / 7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mueller Electric Messleitungen, Schwarz, Grün, Rot, Weiß, Gelb PVC-isoliert 300mm, 300V / 7A
Mueller Electric Messleitungen, Schwarz, Grün, Rot, Weiß, Gelb PVC-isoliert 300mm, 300V / 7A
Artikel-Nr.:
     108EL-8883759
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-00287
EAN/GTIN:
     5059040245280
Suchbegriffe:
KFZ-Leitungssatz
Leitungssatz-KFZ
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Leitungslänge = 300mm
Nennstrom = 7A
Farbe = Schwarz, Grün, Rot, Weiß, Gelb
Nennspannung = 300V
Anschluss A ummantelt = Ja
Anschluss B ummantelt = Ja
Anschluss B Ausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Stahl
Isoliermaterial = PVC
Betriebstemperatur max. = +105°C

Isolierter Krokodilklemmen-Kabelsatz Mueller. Die isolierten Krokodilklemmen-Kabelsätze von Müller sind Kupferdrähte in 22 AWG mit einer Hochtemperatur-PVC-Isolierung. Die vorangeschlossene Krokodilklemme besteht aus vernickeltem Stahl und ermöglicht ein freihändiges Prüfen bei 300 Volt.
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
300mm
Nennstrom:
7A
Farbe:
Schwarz, Grün, Rot, Weiß, Gelb
Nennspannung:
300V
Anschluss A ummantelt:
Ja
Anschluss B ummantelt:
Ja
Anschluss B Ausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Stahl
Isoliermaterial:
PVC
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: Messkabel, Messleitung, Prüfmittelset, abgreifklemme schwarz, kfz leitungssatz, mueller electric messleitung, 8883759, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Mueller Electric, BU00287, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,92*
€ 8,79*
€ 4,00*
ab € 6,17*
€ 9,27*
1 Tag
11
€ 5,95*
ab € 6,46*
€ 12,00*
€ 5,90*
ab € 7,01*
€ 12,56*
1 Tag
518
€ 14,99*
ab € 7,52*
€ 12,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 5,92* pro Satz)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-32601-2
ab € 5,50*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00208-0
ab € 6,14*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00260
ab € 6,15*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-26106-2
ab € 8,62*
Zubehör
Mueller Electric Company
KT-BMMPS
ab € 21,16*
Zubehör
Mueller Electric Company
KT-MMPS
ab € 57,39*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-26106-0
ab € 8,63*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-30211A-0
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.