Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabo multifon security V 51136 Funk-Funk-Überwachungs-Set mit 1 Kamera 2304 x 1296 Pixel 2.4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2903088-BP
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     51136
EAN/GTIN:
     4010384511364
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Stabo multifon security V 51136 Funk-Funk-Überwachungs-Set mit 1 Kamera 2304 x 1296 Pixel 2.4 GHz

Video Sicherheitssystem mit Intercom multifon security V

Sicher: Alarmsituationen werden per Push-Nachricht gemeldet und können sofort und live geprüft werden
Vielseitig: Kann dank eingebautem Mikrofon und Lautsprecher auch als Gegensprechanlage verwendet werden (Intercom-Funktion)
Schlau: Durch Aktivierung der automatischen Repeater-Funktion wird die Reichweite des Funksignals erweitert
Video Komprimierung H.265

Das Funk- Videoüberwachungssystem multifon security V ermöglicht eine einfache und effiziente Videoüberwachung von privaten oder gewerblichen Objekten, wie z.B. Privathäuser, Läden oder Firmen. Das System besteht aus einen 7” LCD-Farbmonitor mit integriertem Rekorder und einer Full HD- Funk- Außenkamera. Das System kann auf bis zu 4 Kameras erweitert werden. Der Rekorder zeichnet die Videos auf allen Kanälen in Echtzeit und in Full HD- Auflösung auf. Die Speicherung der Videoaufnahmen erfolgt auf einer HDD-Festplatte oder Mikro SD Karte (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Überwachungskamera liefert bei Tag und Nacht detaillierte und hochaufgelöste Bilder und Videos. Zwei Hochleistung Infrarot- LEDs sorgen für eine Nachtsicht von bis zu 20 Meter. Die zwei weißen High-Power-LEDs sorgen auch bei Dunkelheit für beste Sicht. Durch zuschalten der automatische Repeater- Funktion wird die Reichweite des Funksignals des Systems erweitert. Das System ist mit verschiedene Aufnahmefunktionen: Manual, Zeitplan und Bewegungserkennung (Video Motion Detection) ausgestattet. E-Mail-Benachrichtigungen bei Bewegungserkennungen sind ebenfalls möglich. Mit der benutzerfreundlichen und kostenlosen APP „Pano360s plus“ für Android und „Pano360s pro“ für iOS-Geräten, kann das System aus der Ferne bedient und auf die Aufnahmedateien zugegriffen werden.

Ausstattung:
7"LCD-Farbmonitor mit integriertem Rekorder
Full HD-Funk-Außenkamera
Gegensprechfunktion
push notification per App
automatische oder kontinuierliche Videoaufzeichnung
manuelle Videoaufzeichnung
Nachtsichtsfunktion
automatische Repeater-Funktion
kostenlose APP "Pano360s plus" für Android und "Pano360s pro" für iOS

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 223 x 173 x 79 mm · Abmessungen Sender: Ø65 x 190 mm · Anzahl Kanäle: 4 · Auflösung (TVL) Details: 1280 x 800 px · Auflösung horizontal: 2304 Pixel · Auflösung vertikal: 1296 Pixel · Blickwinkel horizontal max.: 110 ° · Blickwinkel vertikal: 110 ° · Einsatzort: Außenbereich,stationär · Frequenz (LOV): 2.4 GHz · Gewicht: 676 g · IR-Reichweite (max.): 20 m · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m · Schutzart: IP66 · Setinhalt (nur für Titel): mit 1 Kamera · Signal-Standard: Funk · Stromversorgung: 230 V (über Netzteil), inkl. · Videoüberwachung-Besonderheiten: mit IR-LEDs,mit 2-Wege-Kommunikation · Weitere technische Daten: Video Komprimierung H.265

Lieferumfang:
7"HD Farbmonitor incl. 2 Antennen,USB Maus mit Kabel,HDMI Kabel,3MP Farbkamera mit Antenne,Steckernetzteil Monitor,Steckernetzteil Kamera,Bedienungsanleitung,Montagematerial

Weitere Informationen:
Anzahl Kanäle:
4
Auflösung (max.):
2304 x 1296 Pixel
Marke:
Stabo
Blickwinkel horizontal max.:
110 °
Blickwinkel vertikal:
110 °
Schutzart:
IP66
Setinhalt (nur für Titel):
mit 1 Kamera
Signal-Standard:
Funk
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit IR-LEDs | mit 2-Wege-Kommunikation
IR-Reichweite (max.):
20 m
Reichweite max. (im Freifeld):
150 m
Auflösung horizontal:
2304 Pixel
Auflösung vertikal:
1296 Pixel
Einsatzort:
Außenbereich | stationär
Abmessungen Empfänger:
223 x 173 x 79 mm
Abmessungen Sender:
Ø65 x 190 mm
Auflösung (TVL) Details:
1280 x 800 px
Frequenz (LOV):
2.4 GHz
Stromversorgung:
230 V (über Netzteil)|ツ| inkl.
Gewicht:
676 g
Produkt-Art:
Funk-Überwachungs-Set
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, outdoor farbkamera, ir überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, Stabo, 51136, multifon security V, Funkkamera, Funk-Videoüberwachung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 186,22*
€ 227,18*
Frei Haus
ab € 140,95*
€ 227,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,18*
€ 270,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,16*
€ 267,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,66*
€ 257,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,30*
€ 249,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stabo
51137
ab € 44,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.